項目 | 恆溫箱 |
準確性 | +0.25攝氏度@ 37攝氏度 |
容量 | 5.01 |
箱體深度 | 19.75 |
箱高 | 22.75 |
腔室寬度 | 19.25 |
相容性測試 | UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND,IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND |
材料 | N |
總深度 | 25.5 |
總高度 | 40 |
總寬度 | 26 |
範圍 | mb 8攝氏度至60攝氏度 |
溫度。 範圍 | mb 8攝氏度至60攝氏度 |
類別 | 實驗室介紹 |
電壓 | 120 |
瓦 | 600 |
船重(kg) | 140.61 |
船高(厘米) | 119.38 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 83.82 |
HS代碼 | 8419899585 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 準確性 | 容量 | 瓦 | 相容性測試 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO6WE | mb 8攝氏度至60攝氏度 | +0.35攝氏度@ 37攝氏度 | 5.52 | 600 | UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND,IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND | 25.75 | 40.25 | 26 | 新台幣327,020元 | ||
斯科5A | 高於5度到60度 | +0.25度@ 37度C | 4.56 | 720 | TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:2002 | 27.5 | 37.75 | 27.25 | 新台幣351,162元 | ||
斯科10A | 高於5度到60度 | +0.25度@ 37度C | 9.12 | 1440 | NONE(無) | 27.5 | 78 | 27.25 | 新台幣611,078元 | 詢價
| |
SCO6AD | 環境溫度+8攝氏度至50攝氏度 | +/- 0.35攝氏度@ 37攝氏度 | 5.99 | 1200 | NONE(無) | 31 | 39.25 | 28.25 | 新台幣382,815元 |