SHURTAPE鋁箔膠帶
篩選
顏色: 銀色 , 形狀: 連續卷
次數 | 型號 | 厚度 | 附著力 | 膠粘劑 | 信號寬度 | 直徑 | 總長: | 材料 | 性能溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 自動對焦 984 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,156 | |
B | SF 686的 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$3,346 | |
C | 自動對焦 975CT | 4 萬。 | 64盎司/英寸 | 丙烯酸樹脂 | 72mm | 5.25“ | 46m | 硬鋁箔 | -20度至260度F | NT$1,239 | |
D | 自動對焦 975CT | 4 萬。 | 64盎司/英寸 | 丙烯酸樹脂 | 48mm | 5.25“ | 46m | 硬鋁箔 | -20度至260度F | NT$875 | |
E | 自動對焦 100 | 6.8 萬。 | 70盎司/英寸 | 丙烯酸樹脂 | 2.5“ | 2.5“ | 60 碼。 | 鋁箔 | -20度至260度F | NT$1,682 | |
F | SF 685的 | 17 萬。 | 255盎司/英寸 | 丁基橡膠 | 3" | 3" | 100ft。 | 鋁箔,可上漆 | -20度至200度F | NT$3,192 |
鋁箔膠帶
UL認證的Shurtape鋁箔膠帶/印刷鋁箔膠帶非常適合密封剛性玻璃纖維風管板和柔性風管上的接頭,連接件和接縫。 這些箔帶即使在極端溫度波動下也易於使用並提供更高的穩定性。 從48 mm,72 mm,2.5英寸和3英寸寬度的多種膠帶中選擇。
對於地下和地面上的管道安裝,我們還提供Shurtape 管道密封膠帶,可提供額外的保護,防止細菌和真菌生長.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 焊接油缸車
- 銑鑽配件
- 額定負載的鋼琴鉸鏈
- 電池升降梁
- 不倒翁媒體
- 氣動軟管
- 泵馬達
- 拆卸工具及設備
- 托盤千斤頂及配件
- 機床配件
- VOLLRATH 平底鍋半尺寸10 Qt
- WIHA TOOLS 精密螺母起子套裝8pcs固體
- FLOWLINE 潛水液位變送器
- PARKER 60系列,液壓快速接頭
- VULCAN HART 開口環
- ACROVYN 保險槓護罩,Ozark,Acrovyn,240 英寸長
- MERSEN FERRAZ TRS-RDC 系列 RK5 級延時熔斷器
- APOLLO VALVES 86B-200 不銹鋼 3 件式全通徑承插焊球閥
- SPEARS VALVES CPVC 電驅動 True Union 2000 標準球閥,承插和螺紋,EPDM
- BUSSMANN CCP 熔斷式隔離開關、UL 級、CC、Midget 和 IEC