西門子塑殼斷路器:MD / MXD系列
篩選
AIC評分: 50kAIC @ 480V , 極數: 3 , 電壓: 600V
次數 | 型號 | 安培 | 框架類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MD63B500 | 500A | MD | NT$223,647 | |
A | MD63B600 | 600A | MD | NT$223,647 | |
B | MXD63H800 | 800A | MXD | NT$236,129 | |
C | MXD63A800 | 800A | MXD | NT$193,355 | |
D | MD63F800 | 800A | MD | NT$122,107 | |
A | MD63B800 | 800A | MD | NT$223,647 | |
C | MXD63S800A | 800A | MXD | NT$193,355 | |
B | MXD63L800 | 800A | MXD | NT$193,355 |
塑殼斷路器:MD / MXD系列
西門子斷路器具有標準中斷能力,旨在保護敏感組件免受因電流過大而導致過載或短路的影響。 這些器件採用饋通配置,可輕鬆安裝到各種配電盤和配電盤中,並在 40 攝氏度的環境溫度下進行校準。它們具有熱磁脫扣單元,可提供長期和瞬時電流限制功能,並且可提供500A、600A 和 800A 額定電流 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 水質測試儀配件
- 搭扣
- 知情權的粘合劑
- 鍋爐給水閥
- 液壓閥電線連接器
- 鑽孔配件
- 螺紋插入
- 起重機和花彩設備
- 錨
- 儲存和運輸推車
- PROTO 電源插座1/2英寸驅動器尺寸
- VESTIL EB 系列貨欄
- USA SEALING 丁納橡膠 N 法蘭墊片,外徑 7-1/8 英寸
- EDWARDS SIGNALING 125 級 LED 閃爍信標
- SPEARS VALVES CPVC 優質驅動氣動隔膜閥、插口、EPDM O 形圈
- EATON C22 系列緊湊型按鈕,齊平,瞬時
- ALL MATERIAL HANDLING CYFX 系列 U 型鑄造鉤 100 級
- ALL MATERIAL HANDLING 帶鞍座的 U 型抓鉤
- CONDOR 無塗層尼龍防靜電手套