SIMPSON ELECTRIC 數字面板表流程
篩選
連接器類型: 螺絲端子 , 顯示跨度: 0到100% , 安裝: 夾 , 所需電源: 120 VAC , 類型: 過程
次數 | 型號 | 準確性 | 深度 | 顯示位數 | 適合 | 輸入範圍 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F45-1-71-0 | 讀數的+/- 0.02%+/- 1個計數 | 2.94“ | 4.5 | 標準1/8 DIN切口 | 4至20mA DC | 鶻 | NT$17,529 | |
A | F45-1-73-0 | 讀數的+/- 0.02%+/- 1個計數 | 2.94“ | 4.5 | 標準1/8 DIN切口 | 0到10 VDC | 鶻 | NT$15,529 | |
B | F35-1-73-0 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 | 2.94“ | 3.5 | 標準1/8 DIN切口 | 0到10 VDC | 鶻 | NT$11,067 | |
C | H335-1-71-020 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 | 3.25“ | 3.5 | 標準1/8 DIN切口 | 4至20mA DC | 鷹3 | NT$18,452 | |
C | H335-1-71-022 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 | 3.25“ | 3.5 | 1/8 DIN開孔 | 4至20mA DC | 鷹3 | NT$20,641 | |
C | H335-1-71-021 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 | 3.25“ | 3.5 | 標準1/8 DIN切口 | 4至20mA DC | 鷹3 | NT$25,383 | |
B | F35-1-72-0 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 | 2.94“ | 3.5 | 標準1/8 DIN切口 | 1到5 VDC | 鶻 | NT$10,655 | |
B | F35-1-71-0 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 | 2.94“ | 3.5 | 標準1/8 DIN切口 | 4至20mA DC | 鶻 | NT$12,738 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- LED暗槽
- 網紗和乙烯基窗簾門
- 鞍夾
- 無線運動傳感器
- 消防水帶插銷組件
- 拆卸工具及設備
- 變形金剛
- 耙子和耕種工具
- 緊急洗眼和淋浴設備
- 排煙器及配件
- WESTWARD 圓形文件
- PRO-LINE 懸臂架,基礎長度為48英寸
- KONTROL KUBE Topsider系統
- TRUE TEMPER 鵝頸破壞棒
- SOLBERG 入口過濾器 2 1/2 Mnpt 輸出 195 最大 Cfm
- RULAND MANUFACTURING 雙寬軸環,WSP 系列
- NOTRAX Sof-Tred 411系列,抗疲勞轉輪
- METRO MetroMax iQ 標準桿腳輪,5 英寸
- THOMAS & BETTS 54170 系列凸耳壓縮連接器
- SMC VALVES Cy3R系列磁力耦合汽缸