項目 | 數字面板儀表 |
準確性 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 |
連接器類型 | 螺絲端子 |
深度 | 3.25“ |
顯示屏 | 紅色LED |
顯示位數 | 3.5 |
顯示範圍 | 0到100% |
勵磁 | 12 VDC |
適合 | 標準1/8 DIN切口 |
輸入範圍 | 4至20mA DC |
安裝 | 夾 |
所需功率 | 120 VAC |
繼電器 | 5VAC時,兩個額定功率為250A的SPDT |
次數 | 鷹3 |
類別 | 過程 |
UPC | 745918671439 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 9030390100 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 準確性 | 深度 | 顯示位數 | 適合 | 輸入範圍 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H335-1-71-020 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 | 3.25“ | 3.5 | 標準1/8 DIN切口 | 4至20mA DC | 鷹3 | 新台幣18,452元 | ||
F35-1-72-0 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 | 2.94“ | 3.5 | 標準1/8 DIN切口 | 1到5 VDC | 鶻 | 新台幣10,655元 | ||
F35-1-71-0 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 | 2.94“ | 3.5 | 標準1/8 DIN切口 | 4至20mA DC | 鶻 | 新台幣12,738元 | ||
F35-1-73-0 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 | 2.94“ | 3.5 | 標準1/8 DIN切口 | 0到10 VDC | 鶻 | 新台幣11,067元 | ||
F45-1-71-0 | 讀數的+/- 0.02%+/- 1個計數 | 2.94“ | 4.5 | 標準1/8 DIN切口 | 4至20mA DC | 鶻 | 新台幣17,529元 | ||
F45-1-73-0 | 讀數的+/- 0.02%+/- 1個計數 | 2.94“ | 4.5 | 標準1/8 DIN切口 | 0到10 VDC | 鶻 | 新台幣15,529元 | ||
H335-1-71-022 | 讀數的+/- 0.1%+/- 1個計數 | 3.25“ | 3.5 | 1/8 DIN開孔 | 4至20mA DC | 鷹3 | 新台幣20,641元 |