SIMPSON ELECTRIC 數字面板溫度計
篩選
連接器類型: 螺絲端子 , 類型: 溫度
次數 | 型號 | 所需功率 | 準確性 | 深度 | 次數 | 顯示位數 | 顯示範圍 | 適合 | 輸入範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M240-0-91-0-F | 85-250 VAC | 讀數的+/- 0.1%+ 2.7華氏度 | 2.36“ | 最小最大 | 4 | -328度至2192度F | 標準3/64 DIN切口 | JT / C型 | NT$17,932 | |
A | M240-0-92-0-F | 85-250 VAC | 讀數的+/- 0.1%+ 2.7華氏度 | 2.36“ | 最小最大 | 4 | -328度至2498度F | 標準3/64 DIN切口 | KT / C型 | NT$18,034 | |
A | M240-0-93-0-F | 85-250 VAC | 讀數的+/- 0.2%+ 2.7華氏度 | 2.36“ | 最小最大 | 4 | -328度至1562度F | 標準3/64 DIN切口 | 熱電阻 Pt100 | NT$18,035 | |
B | F45-1-80-0-F | 120 VAC | 讀數的+/- 0.1%+/- 1.8華氏度 | 2.94“ | 鶻 | 4.5 | -328度至2192度F | 標準1/8 DIN切口 | JT / C型 | NT$17,566 |