項目 | 數字面板儀表 |
準確性 | 讀數的+/- 0.1%+ 2.7華氏度 |
連接器類型 | 螺絲端子 |
深度 | 2.36“ |
顯示屏 | 紅色LED |
顯示位數 | 4 |
顯示範圍 | -328度至2498度F |
勵磁 | 沒有 |
適合 | 標準3/64 DIN切口 |
輸入範圍 | KT / C型 |
安裝 | 獨特,可堆疊多個儀表 |
所需功率 | 85-250 VAC |
次數 | 最小最大 |
類別 | 溫度 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 9030390100 |
原產地 | US |
型號 | 所需功率 | 準確性 | 深度 | 次數 | 顯示位數 | 顯示範圍 | 適合 | 輸入範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F45-1-80-0-F | 120 VAC | 讀數的+/- 0.1%+/- 1.8華氏度 | 2.94“ | 鶻 | 4.5 | -328度至2192度F | 標準1/8 DIN切口 | JT / C型 | 新台幣17,645元 | |
M240-0-91-0-F | 85-250 VAC | 讀數的+/- 0.1%+ 2.7華氏度 | 2.36“ | 最小最大 | 4 | -328度至2192度F | 標準3/64 DIN切口 | JT / C型 | 新台幣16,382元 | |
M240-0-93-0-F | 85-250 VAC | 讀數的+/- 0.2%+ 2.7華氏度 | 2.36“ | 最小最大 | 4 | -328度至1562度F | 標準3/64 DIN切口 | 熱電阻 Pt100 | 新台幣16,476元 |