SMC 閥門 球錐設計彈簧止回閥
篩選
連接類型: 核不擴散條約 , 開啟壓力: 0.33 PSI , 最大限度。 溫度: 140學位F. , 最大限度。 水壓力: 125 PSI , 安裝位置: 垂直或水平 , 座椅材質: 玻璃填充聚丙烯 , 彈簧材質: 不銹鋼
次數 | 型號 | 十六進制大小 | 總長: | 總高度 | 密封材料 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FP CHK 694-4F4F-B | 1-15 / 64“ | 1" | 1 15機構/ 64“ | 良好 | 1機構/ 4“ | 1 15機構/ 64“ | NT$736 | |
A | FP CHK 694-4F4F-F | 1-15 / 64“ | 1" | 1 15機構/ 64“ | 維通 | 1機構/ 4“ | 1 15機構/ 64“ | NT$703 | |
B | FP CHK 685-8F8F-B | 1.125“ | 2.5“ | 1.437“ | 良好 | 1機構/ 2“ | 1.437“ | NT$875 | |
B | FP CHK 685-8F8F-F | 1.125“ | 2.5“ | 1.437“ | 維通 | 1機構/ 2“ | 1.437“ | NT$1,722 | |
C | FP CHK 693-6F6F-F | 15機構/ 16“ | 2" | 1 15機構/ 64“ | 維通 | 3機構/ 8“ | 1 15機構/ 64“ | NT$817 | |
C | FP CHK 693-6F6F-B | 15機構/ 16“ | 2" | 1 15機構/ 64“ | 良好 | 3機構/ 8“ | 1 15機構/ 64“ | NT$733 | |
D | FP CHK 687-12F12F-B | 15機構/ 16“ | 2.5“ | 1.375“ | 良好 | 3機構/ 4“ | 1.38“ | NT$896 | |
D | FP CHK 687-12F12F-F | 15機構/ 16“ | 2.5“ | 1.375“ | 維通 | 3機構/ 4“ | 1.38“ | NT$1,963 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- PEX配件
- 衝擊插座擴展
- 水力加熱器元件
- 直列管道風機加熱器
- 內置儲物櫃鎖
- 皮帶和領帶
- 夾
- 訂書機釘書機和配件
- 螺絲
- 變形金剛
- CHAINFLEX 控制電纜,最大20 A
- WINSMITH C面減速器,空心輸出軸,直角
- MORRILL 單元軸承電機
- BRANSON 更換平頭
- SALSBURY INDUSTRIES 3700系列嵌入式4C水平嵌入式郵箱
- ARLINGTON INDUSTRIES 電纜接頭,液密
- COOPER B-LINE B232系列三孔轉角
- MARTIN SPROCKET 偏置結構扳手,工業黑色
- EBM-PAPST 軸流風扇
- WINSMITH SE Encore 系列,E17 尺寸,MTNS 單級減速機