項目 | 球錐彈簧止回閥 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
開裂壓力 | 0.33 PSI |
十六進制大小 | 15機構/ 16“ |
總長: | 2.5“ |
材料 | 玻璃填充聚丙烯 |
最高 溫度 | 140學位F. |
最高 水壓力 | 125 PSI |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 1.375“ |
密封材料 | 良好 |
座椅材質 | 玻璃填充聚丙烯 |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
信號寬度 | 1.38“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8481309000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 十六進制大小 | 總長: | 總高度 | 密封材料 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP CHK 694-4F4F-B | 1-15 / 64“ | 1" | 1 15機構/ 64“ | 良好 | 1機構/ 4“ | 1 15機構/ 64“ | 新台幣745元 | ||
FP CHK 694-4F4F-F | 1-15 / 64“ | 1" | 1 15機構/ 64“ | 維通 | 1機構/ 4“ | 1 15機構/ 64“ | 新台幣707元 | ||
FP CHK 693-6F6F-B | 15機構/ 16“ | 2" | 1 15機構/ 64“ | 良好 | 3機構/ 8“ | 1 15機構/ 64“ | 新台幣737元 | ||
FP CHK 693-6F6F-F | 15機構/ 16“ | 2" | 1 15機構/ 64“ | 維通 | 3機構/ 8“ | 1 15機構/ 64“ | 新台幣835元 | ||
FP CHK 685-8F8F-B | 1.125“ | 2.5“ | 1.437“ | 良好 | 1機構/ 2“ | 1.437“ | 新台幣883元 | ||
FP CHK 685-8F8F-F | 1.125“ | 2.5“ | 1.437“ | 維通 | 1機構/ 2“ | 1.437“ | 新台幣2,000元 | ||
FP CHK 687-12F12F-F | 15機構/ 16“ | 2.5“ | 1.375“ | 維通 | 3機構/ 4“ | 1.38“ | 新台幣2,279元 |