SMC 閥門 電磁空氣控制閥 5 通、3 位、5 端口
篩選
空氣閥類型: 5路3位 , 環境溫度。 範圍: 14度至122度F , 身材: 身體移植 , 電氣連接: 插入 ,NEMA分類: NEMA 6 , 總高度: 1.5“ , 管道尺寸: 3機構/ 8“ , 能量消耗: 0.65W ,壓力範圍: 30至100 psi , 換檔技術: 電磁閥 , 電壓: 24 VDC
次數 | 型號 | CFM | 體積係數 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | sv1500-5fu. | 0.24 | 0.24 | 4" | 1機構/ 2“ | NT$7,423 | |
A | sv1400-5fu. | 0.24 | 0.24 | 4" | 1機構/ 2“ | NT$6,917 | |
B | sv2400-5fu. | 0.46 | 0.46 | 5" | 3機構/ 4“ | NT$7,207 | |
B | sv2500-5fu. | 0.46 | 0.46 | 5" | 3機構/ 4“ | NT$7,062 | |
C | sv3500-5fu. | 0.91 | 0.91 | 5" | 7機構/ 8“ | NT$8,496 | |
C | sv3400-5fu. | 0.91 | 0.91 | 5" | 7機構/ 8“ | NT$9,019 | |
D | sv4400-5fu. | 1.3 | 1.3 | 6.5“ | 1" | NT$8,923 | |
D | sv4500-5fu. | 1.3 | 1.3 | 6.5“ | 1" | NT$8,923 |