扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SMC SV2500-5FU電磁空氣控制閥24vdc | AF7RFE 22KD12

SMC VALVES SV2500-5FU 電磁空氣控制閥 24vdc

有現貨
貨號:AF7RFE 型號:SV2500-5FU交叉參考:22KD12

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,062 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥
空氣閥類型5路3位
環境溫度。 範圍14度至122度F
身材身體移植
中心位置關閉
CFM0.46
體積係數0.46
電氣連接插入
NEMA分類NEMA 6
總高度1.5“
總長度5"
總寬度3機構/ 4“
先導壓力30
電源消耗功率0.65W
壓力範圍30至100 psi
轉移技術電磁閥
電壓24 VDC

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)12.7
船長(厘米)1.91
船寬(厘米)3.81
HS代碼8481200060

產品型號

產品型號CFM體積係數總長度總寬度價錢
SMC SV1400-5FU電磁閥24vdc | AF7REY 22KD06 sv1400-5fu.0.240.244"1機構/ 2“新台幣6,917元
SMC SV1500-5FU電磁閥24vdc | AF7REZ 22KD07 sv1500-5fu.0.240.244"1機構/ 2“新台幣7,423元
SMC SV2400-5FU電磁閥24vdc | AF7RFD 22KD11 sv2400-5fu.0.460.465"3機構/ 4“新台幣7,207元
SMC SV3400-5FU電磁閥24vdc | AF7RFJ 22KD16 sv3400-5fu.0.910.915"7機構/ 8“新台幣9,019元
SMC SV3500-5FU電磁空氣控制閥24vdc | AF7RFK 22KD17 sv3500-5fu.0.910.915"7機構/ 8“新台幣8,496元
SMC SV4400-5FU電磁閥24vdc | AF7RFP 22KD21 sv4400-5fu.1.31.36.5“1"新台幣8,923元
SMC SV4500-5FU電磁閥3/8英寸24vdc | AF7RFQ 22KD22 sv4500-5fu.1.31.36.5“1"新台幣8,923元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SMC VALVES SV2500-5FU 電磁空氣控制閥 24vdc
新台幣7,062元 /單元