SMITH-COOPER蓋
篩選
連接類型: 核不擴散條約
次數 | 型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S4034C 012 | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 2.25“ | 1.25“ | NT$1,190 | |
A | S4034C 030 | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 4.25“ | 3" | NT$8,585 | |
A | S4034C 002 | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 3機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | NT$298 | |
A | S4034C 001 | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 5機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | NT$260 | |
A | S4036C 003 | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 7機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | NT$291 | |
A | S4034C 004 | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 1.125“ | 1機構/ 2“ | NT$432 | |
A | S4034C 024 | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 3.625“ | 2.5“ | NT$3,541 | |
A | S4036C 012 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 2.25“ | 1.25“ | NT$1,665 | |
A | S4036C 014 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 2.5“ | 1.5“ | NT$2,355 | |
A | S4036C 024 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3.625“ | 2.5“ | NT$3,540 | |
B | S3016C 024 | 316不銹鋼 | 150 | 300 PSI | 150 PSI | 3-5 / 16“ | 2.5“ | NT$1,971 | |
A | S4036C 020 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3" | 2" | NT$3,032 | |
A | S4036C 030 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 4.25“ | 3" | NT$7,506 |