項目 | 帽 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 3000 psi @ 100度F |
最高 蒸汽壓力 | 2810 psi @ 350度F |
外直徑。 | 3" |
管道尺寸 | 2" |
船重(kg) | 1.06 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4034C 012 | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 2.25“ | 1.25“ | 新台幣1,370元 | |
S4034C 024 | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 3.625“ | 2.5“ | 新台幣3,088元 | |
S4034C 030 | 304不銹鋼 | 3000 | 2570 psi @ 100度F | 1965 psi @ 350度F | 4.25“ | 3" | 新台幣9,941元 | |
S4036C 012 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 2.25“ | 1.25“ | 新台幣1,789元 | |
S4036C 014 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 2.5“ | 1.5“ | 新台幣2,691元 | |
S4036C 024 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 3.625“ | 2.5“ | 新台幣3,411元 | |
S4036C 030 | 316不銹鋼 | 3000 | 3000 psi @ 100度F | 2810 psi @ 350度F | 4.25“ | 3" | 新台幣7,233元 |