SNAP-TITE 71系列一鍵連接
篩選
軸承材質: 440不銹鋼 , 機身材質: 鐵件 , 結束: 鋅 , 鎖定機構: 球 ,閥門設計: 臉紅
次數 | 型號 | 密封材料 | 身體尺寸 | 連接類型 | 螺紋尺寸 | 流量 | 項目 | 總長: | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71-3N16-16EF | 良好 | 1" | 基金會 | 1-5 / 16“ -12 | 60加侖/分鐘 | 液力偶合器乳頭 | 3 15機構/ 64“ | 7500 PSI | NT$5,794 | |
B | 71-3C8-8EF | 良好 | 1機構/ 2“ | 基金會 | 3 / 4“-16 | 20加侖/分鐘 | 液壓連接器體 | 2 49機構/ 64“ | 10,000 PSI | NT$5,377 | |
A | 71-3N16-20EF | 良好 | 1" | 基金會 | 1-5 / 8“ -12 | 60加侖/分鐘 | 液力偶合器乳頭 | 3 15機構/ 64“ | 7500 PSI | NT$7,785 | |
B | 71-3C16-16EF | 良好 | 1" | 基金會 | 1-5 / 16“ -12 | 60加侖/分鐘 | 液壓連接器體 | 3 21機構/ 64“ | 7500 PSI | NT$12,418 | |
A | 71-3N12-12EF | 良好 | 3機構/ 4“ | 基金會 | 1-1 / 16“ -12 | 40加侖/分鐘 | 液力偶合器乳頭 | 2 31機構/ 32“ | 7500 PSI | NT$3,904 | |
B | 71-3C6-4F | 良好 | 3機構/ 8“ | NPTF | 1 / 4“-18 | 5加侖/分鐘 | 液壓連接器體 | 2 23機構/ 64“ | 10,000 PSI | NT$4,587 | |
B | 71-3C12-12EF | 良好 | 3機構/ 4“ | 基金會 | 1-1 / 16“ -12 | 40加侖/分鐘 | 液壓連接器體 | 3 3機構/ 64“ | 7500 PSI | NT$6,538 | |
B | 71-3C6-6EF | 良好 | 3機構/ 8“ | 基金會 | 3 / 4“-16 | 12 GPM | 液壓連接器體 | 2 23機構/ 64“ | 10,000 PSI | NT$3,787 | |
A | 71-3N6-6EF | 良好 | 3機構/ 8“ | 基金會 | 3 / 4“-16 | 12 GPM | 液力偶合器乳頭 | 2 21機構/ 64“ | 10,000 PSI | NT$2,130 | |
B | 71-3C16-20EF | 良好 | 1" | 基金會 | 1-5 / 8“ -12 | 60加侖/分鐘 | 液壓連接器體 | 3 21機構/ 64“ | 7500 PSI | NT$14,945 | |
A | 71-3N8-8EF | 良好 | 1機構/ 2“ | 基金會 | 3 / 4“-16 | 20加侖/分鐘 | 液力偶合器乳頭 | 2.375“ | 10,000 PSI | NT$3,793 | |
B | 71-3C4-4EF | 良好 | 1機構/ 4“ | 基金會 | 9 / 16“-18 | 5加侖/分鐘 | 液壓連接器體 | 1 31機構/ 32“ | 10,000 PSI | NT$4,590 | |
A | 71-3N4-4EF | 良好 | 1機構/ 4“ | 基金會 | 9 / 16“-18 | 5加侖/分鐘 | 液力偶合器乳頭 | 1 27機構/ 32“ | 10,000 PSI | NT$2,685 | |
B | 71-3C16-16EFV | 維通 | - | FSAE. | 1-5 / 16“ -12 | 60加侖/分鐘 | 液壓連接器體 | - | 7500 PSI | NT$15,172 | |
A | 71-3N12-12EFV | 維通 | - | FSAE. | 1-1 / 16“ -12 | 40加侖/分鐘 | 液力偶合器乳頭 | - | 7500 PSI | NT$4,992 | |
B | 71-3C8-8EFV | 維通 | - | FSAE. | 3 / 4“-16 | 20加侖/分鐘 | 液壓連接器體 | - | 10,000 PSI | NT$6,505 | |
A | 71-3N8-8EFV | 維通 | 1機構/ 2“ | FSAE. | 3 / 4“-16 | 20加侖/分鐘 | 液力偶合器乳頭 | - | 10,000 PSI | NT$4,550 | |
B | 71-3C12-12EFV | 維通 | - | FSAE. | 1-1 / 16“ -12 | 40加侖/分鐘 | 液壓連接器體 | - | 7500 PSI | NT$8,631 | |
A | 71-3N16-16EFV | 維通 | - | FSAE. | 1-5 / 16“ -12 | 60加侖/分鐘 | 液力偶合器乳頭 | - | 7500 PSI | NT$7,249 |
71系列即插即用聯軸器
Snap-Tite 71 系列接頭專為快速斷開、乾式斷開和推接式應用而設計,並可在流體管線、管道和軟管中輕鬆進行單手安裝。 這些接頭採用堅固的不銹鋼結構,採用 Vitron/Buna 密封,可在最大壓力 60 PSI 下處理高達 10000 GPM 的流量。 它們還配備了套筒鎖,以防止意外斷開。 從 FSAE、NPTF 和 UNF 連接類型的各種聯軸器中進行選擇 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 鎖緊夾
- 清潔用品支架
- 瓶蓋
- 絕緣位移連接器
- 保護套
- 汽車牽引
- 應急照明
- 實驗室耗材
- 通訊
- 船用和RV泵
- WIDIA 高速鋼-E螺紋成型絲錐,TiN表面處理
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 密閉空間鼓風機
- SMC VALVES KQ2系列,一鍵式接頭,三通
- DIXON 速度控制消聲器
- SUPER-STRUT C708U系列U型槽配件
- WATTS 757N 系列雙止回閥組件
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業三通立式球閥,JIS 插座,FKM,公制
- VESTIL EHLT 系列電動液壓剪叉式升降台,Quickship
- TOUGH GUY 管刷
- VESTIL LSC 系列景觀、苗圃和農業推車