項目 | 液力偶合器乳頭 |
主體材料 | 鐵件 |
連接類型 | FSAE. |
完 | 鋅 |
流量 | 60加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 7500 PSI |
工作溫度 範圍 | -20度至375度F |
密封材料 | 維通 |
關機 | 是 |
袖子材質 | 鐵件 |
螺紋尺寸 | 1-5 / 16“ -12 |
閥門設計 | 臉紅 |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 13.34 |
HS代碼 | 8481803090 |
型號 | 密封材料 | 身體尺寸 | 連接類型 | 螺紋尺寸 | 流量 | 項目 | 總長: | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71-3C12-12EF | 良好 | 3機構/ 4“ | 基金會 | 1-1 / 16“ -12 | 40加侖/分鐘 | 液壓連接器體 | 3 3機構/ 64“ | 7500 PSI | 新台幣6,967元 | |
71-3C12-12EFV | 維通 | - | FSAE. | 1-1 / 16“ -12 | 40加侖/分鐘 | 液壓連接器體 | - | 7500 PSI | 新台幣9,519元 | |
71-3C16-16EF | 良好 | 1" | 基金會 | 1-5 / 16“ -12 | 60加侖/分鐘 | 液壓連接器體 | 3 21機構/ 64“ | 7500 PSI | 新台幣13,696元 | |
71-3C16-16EFV | 維通 | - | FSAE. | 1-5 / 16“ -12 | 60加侖/分鐘 | 液壓連接器體 | - | 7500 PSI | 新台幣16,733元 | |
71-3C16-20EF | 良好 | 1" | 基金會 | 1-5 / 8“ -12 | 60加侖/分鐘 | 液壓連接器體 | 3 21機構/ 64“ | 7500 PSI | 新台幣16,484元 | |
71-3C4-4EF | 良好 | 1機構/ 4“ | 基金會 | 9 / 16“-18 | 5加侖/分鐘 | 液壓連接器體 | 1 31機構/ 32“ | 10,000 PSI | 新台幣4,759元 | |
71-3C6-4F | 良好 | 3機構/ 8“ | NPTF | 1 / 4“-18 | 5加侖/分鐘 | 液壓連接器體 | 2 23機構/ 64“ | 10,000 PSI | 新台幣5,060元 |