SOLA / HEVI-DUTY直流電源,線性,金屬外殼
篩選
外殼材料: 金屬 , 深度: 1.62“ ,赫茲: 47年到63年 , 輸入電壓: 100/120/220/230/240 VAC , 安裝: 面板 ,工作溫度。 範圍: 0度至50度 , 風格: 線性
次數 | 型號 | 身高 | 輸出電壓 | 額定功率 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-12-017T | 3.99“ | 12 / 15 VDC | 20.4/22.5 | 4.84“ | NT$5,938 | |
B | SLD-12-1010-12T | 6.5“ | +/-12/15 伏直流 | 12W | 4" | NT$7,240 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 太陽能板
- 粉末致動釘槍和噴槍套件
- 電機安裝環
- 亞克力板
- 釋放鉤
- 插頭和插座
- 化學泵
- 磨料安裝點
- 緊急洗眼和淋浴設備
- 地板工程
- MILWAUKEE VALVE 316不銹鋼三通球閥,FNPT x FNPT x FNPT
- AIR HANDLER 袖珍空氣過濾器,效率65%
- ABILITY ONE 危險廢物袋
- APPROVED VENDOR 油管,6m
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 電流傳感器繼電器,3 至 150A 傳感放大器範圍
- SPEARS VALVES PVC 透明 Y 型過濾器,套筒端,FKM
- SPEARS VALVES 標準蝶閥硬件套件,316 型不銹鋼
- ROADPRO 過濾系統
- JABSCO 柔性葉輪高壓
- WESTWARD 旋鈕