項目 | 直流電源 |
外殼材料 | 金屬 |
深度 | 1.62“ |
身高 | 6.5“ |
保持時間 | 50毫秒 |
Hz | 47年到63年 |
輸入電壓 | 100/120/220/230/240 VAC |
安裝 | 面板 |
工作溫度 範圍 | 0度至50度 |
輸出電流 | 1/0.8 |
輸出噪音 | 小於3mV |
輸出電壓 | +/-12/15 伏直流 |
額定功率 | 12W |
次數 | 線性 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 1.33 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8504409510 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 身高 | 輸出電壓 | 額定功率 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS-12-017T | 3.99“ | 12 / 15 VDC | 20.4/22.5 | 4.84“ | 新台幣6,097元 |