SPARTAN SCIENTIFIC 3827 系列,電磁閥
Spartan Scientific 3827 系列電磁閥非常適合調節流體流量、壓力和方向,以確保精確控制和高效運行。 它們適用於水管理以及氣動和液壓應用。
篩選
閥體材質: 玻璃填充尼龍 , 線圈外殼: 防水防塵 、線圈絕緣等級: F , 電氣連接: 18”銷售線索 ,赫茲: 50/60 , 最大限度。 流體溫度: 194學位F. ,分鐘。 工作壓差: 0 PSI ,NEMA 評級: 4、4倍 , 手術: 直接代理 , 總高度: 2.437“ , 總體長度: 1 3機構/ 32“ , 總寬度: 1 7機構/ 64“ , 管道尺寸: 1機構/ 8“ ,閥門配置: 常閉 ,閥門設計: 2路/ 2位 ,瓦特: 6.5
次數 | 型號 | 體積係數 | 孔口直徑。 | 密封材料 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3827-B60-AA86B | 0.17 | 5機構/ 64“ | 布納N | 24 VAC | NT$1,474 | |
A | 3827-B60-AA87B | 0.17 | 5機構/ 64“ | 布納N | 120 VAC | NT$1,470 | |
A | 3827-B60-AA82B | 0.17 | 5機構/ 64“ | 布納N | 12 VDC | NT$1,470 | |
A | 3827-B60-AA83B | 0.17 | 5機構/ 64“ | 布納N | 24 VDC | NT$1,470 | |
A | 3827-E60-AA86B | 0.17 | 5機構/ 64“ | EPDM | 24 VAC | NT$1,901 | |
A | 3827-E60-AA87B | 0.17 | 5機構/ 64“ | EPDM | 120 VAC | NT$1,837 | |
A | 3827-E60-AA82B | 0.17 | 5機構/ 64“ | EPDM | 12 VDC | NT$1,470 | |
A | 3827-E60-AA83B | 0.17 | 5機構/ 64“ | EPDM | 24 VDC | NT$1,837 | |
A | 3827-B80-AA86B | 0.31 | 1機構/ 8“ | 布納N | 24 VAC | NT$1,649 | |
A | 3827-B80-AA87B | 0.31 | 1機構/ 8“ | 布納N | 120 VAC | NT$1,649 | |
A | 3827-B80-AA82B | 0.31 | 1機構/ 8“ | 布納N | 12 VDC | NT$1,649 | |
A | 3827-B80-AA83B | 0.31 | 1機構/ 8“ | 布納N | 24 VAC | NT$1,628 | |
A | 3827-E80-AA86B | 0.31 | 1機構/ 8“ | EPDM | 24 VAC | NT$2,126 | |
A | 3827-E80-AA87B | 0.31 | 1機構/ 8“ | EPDM | 120 VAC | NT$1,649 | |
A | 3827-E80-AA82B | 0.31 | 1機構/ 8“ | EPDM | 12 VDC | NT$1,705 | |
A | 3827-E80-AA83B | 0.31 | 1機構/ 8“ | EPDM | 24 VDC | NT$1,649 |
工作機制
- 這些電磁閥由線圈、柱塞、閥座和流體通道等部件組成。
- 在斷電狀態下,彈簧加載的柱塞保持抵靠閥座,阻止流體流動。
- 當線圈通電時,會產生磁場,吸引柱塞並使其遠離閥座。
- 這種運動打開通道,只要線圈保持通電狀態,就允許流體流動。
- 當線圈斷電時,彈簧力使柱塞返回到其關閉位置,從而停止流體流動。
功能
- 這些常開/常閉電磁閥具有 Buna-N/EPDM 密封件,以確保防漏連接。
- 它們配備 F 級線圈絕緣,可提高線圈壽命和電氣絕緣性能。
- 這些電磁閥採用玻璃填充尼龍結構,可提高剛度和拉伸強度。
- 它們具有 NEMA 級線圈外殼,可防水防塵。
- 這些閥門可承受 0 至 200 psi 的壓力。
標準與批准
- CE
常问问题解答
這些閥門線圈的功耗是多少?
這些電磁閥線圈的額定功率為 6.5W。
為我的應用選擇電磁閥時需要考慮哪些因素?
主要因素包括流體兼容性、壓力閥尺寸、端口配置和功率要求。
這些電磁閥的響應時間是多少?
它們的響應時間為 12 至 14 毫秒(完整週期)。
如何維護這些 Spartan Scientific 3827 系列電磁閥?
- 定期進行目視檢查,檢查是否有損壞和洩漏。
- 保持閥門及周圍環境清潔,防止污垢和污染物的干擾。
- 按照製造商的建議潤滑閥門的運動部件。
- 檢查並確保電氣連接安全且無腐蝕。
- 通過對電磁線圈通電和斷電來測試是否正常運行。