項目 | 電磁閥 |
主體材料 | 玻璃填充尼龍 |
體積係數 | 0.31 |
線圈外殼 | 防水防塵 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 18”銷售線索 |
Hz | 50/60 |
最高 流體溫度 | 194學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 4、4倍 |
手術 | 直接代理 |
孔口直徑。 | 1機構/ 8“ |
總高度 | 2.437“ |
總長度 | 1 3機構/ 32“ |
總寬度 | 1 7機構/ 64“ |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
安全工作水壓 | 75 PSI |
密封材料 | 布納N |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 24 VAC |
瓦 | 6.5 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 7.3 |
船長(厘米) | 4.92 |
船寬(厘米) | 3.18 |
HS代碼 | 8481200020 |
型號 | 體積係數 | 孔口直徑。 | 密封材料 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3827-B60-AA86B | 0.17 | 5機構/ 64“ | 布納N | 24 VAC | 新台幣1,711元 | |
3827-B60-AA87B | 0.17 | 5機構/ 64“ | 布納N | 120 VAC | 新台幣1,590元 | |
3827-B60-AA82B | 0.17 | 5機構/ 64“ | 布納N | 12 VDC | 新台幣1,590元 | |
3827-B60-AA83B | 0.17 | 5機構/ 64“ | 布納N | 24 VDC | 新台幣1,706元 | |
3827-E60-AA86B | 0.17 | 5機構/ 64“ | EPDM | 24 VAC | 新台幣2,025元 | |
3827-E60-AA87B | 0.17 | 5機構/ 64“ | EPDM | 120 VAC | 新台幣1,957元 | |
3827-E60-AA82B | 0.17 | 5機構/ 64“ | EPDM | 12 VDC | 新台幣1,590元 |