SPARTAN SCIENTIFIC 6200 系列,電磁閥
Spartan Scientific 6200 系列電磁閥是 2 / 3 通定位閥,用於控制工業自動化、HVAC 和灌溉系統中的流體流量。
篩選
閥體材質: 玻璃填充尼龍 , 線圈外殼: 防水防塵 、線圈絕緣等級: F , 電氣連接: 18”銷售線索 ,赫茲: 50/60 , 最大限度。 流體溫度: 140學位F. ,分鐘。 工作壓差: 0 PSI ,NEMA 評級: 4、4倍 , 手術: 直接代理 , 總高度: 3 13機構/ 64“ , 總體長度: 1 13機構/ 16“ , 總寬度: 1 15機構/ 32“ ,閥門配置: 常閉 ,閥門設計: 2路/ 2位
次數 | 型號 | 體積係數 | 孔口直徑。 | 管道尺寸 | 密封材料 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6200-B60-AAB6B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 布納N | 24 VAC | 8 | NT$2,250 | |
A | 6200-B60-AAC2B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 布納N | 12 VDC | 10 | NT$2,250 | |
A | 6200-E60-AAB6B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | EPDM | 24 VAC | 8 | NT$2,250 | |
A | 6200-B60-AAB3B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 布納N | 24 VDC | 10 | NT$2,250 | |
A | 6200-B60-AAB2B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 布納N | 12 VDC | 10 | NT$2,250 | |
A | 6200-E60-AAC7B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | EPDM | 120 VAC | 8 | NT$2,261 | |
A | 6200-B60-AAC3B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 布納N | 24 VDC | 10 | NT$2,250 | |
A | 6200-B60-AAC6B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 布納N | 24 VAC | 8 | NT$2,250 | |
A | 6200-E60-AAB7B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | EPDM | 120 VAC | 8 | NT$2,250 | |
A | 6200-E60-AAC6B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | EPDM | 24 VAC | 8 | NT$2,250 | |
A | 6200-E60-AAC3B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | EPDM | 24 VDC | 10 | NT$2,250 | |
A | 6200-B60-AAB7B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 布納N | 120 VAC | 8 | NT$2,250 | |
A | 6200-E60-AAB3B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | EPDM | 24 VDC | 10 | NT$2,339 | |
A | 6200-E60-AAB2B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | EPDM | 12 VDC | 10 | NT$2,261 | |
A | 6200-E60-AAC2B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | EPDM | 12 VDC | 10 | NT$2,250 | |
A | 6200-B60-AAC7B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 布納N | 120 VAC | 8 | NT$2,250 | |
A | 6200-E70-AAC6B | 0.61 | 13機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | EPDM | 24 VAC | 8 | NT$2,250 | |
A | 6200-B70-AAB2B | 0.61 | 13機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 布納N | 12 VDC | 10 | NT$2,280 | |
A | 6200-B70-AAB7B | 0.61 | 13機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 布納N | 120 VAC | 8 | NT$2,250 | |
A | 6200-B70-AAB6B | 0.61 | 13機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 布納N | 24 VAC | 8 | NT$2,250 | |
A | 6200-E70-AAB3B | 0.61 | 13機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | EPDM | 24 VDC | 10 | NT$2,261 | |
A | 6200-B70-AAC3B | 0.61 | 13機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 布納N | 24 VDC | 10 | NT$2,250 | |
A | 6200-E70-AAB7B | 0.61 | 13機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | EPDM | 120 VAC | 8 | NT$2,261 | |
A | 6200-B70-AAC7B | 0.61 | 13機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 布納N | 120 VAC | 8 | NT$2,250 | |
A | 6200-B70-AAC2B | 0.61 | 13機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 布納N | 12 VDC | 10 | NT$2,250 | |
A | 6200-E70-AAB2B | 0.61 | 13機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | EPDM | 12 VDC | 10 | NT$2,250 | |
A | 6200-B70-AAB3B | 0.61 | 13機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 布納N | 24 VDC | 10 | NT$2,250 | |
A | 6200-E70-AAC2B | 0.61 | 13機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | EPDM | 12 VDC | 10 | NT$2,250 | |
A | 6200-E70-AAC7B | 0.61 | 13機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | EPDM | 120 VAC | 8 | NT$2,250 | |
A | 6200-E70-AAC3B | 0.61 | 13機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | EPDM | 24 VDC | 10 | NT$2,250 | |
A | 6200-E70-AAB6B | 0.61 | 13機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | EPDM | 24 VAC | 8 | NT$2,250 | |
A | 6200-B70-AAC6B | 0.61 | 13機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 布納N | 24 VAC | 8 | NT$2,250 |
工作機制
- 電磁閥由線圈、柱塞、閥座和流體通道組成。
- 在斷電狀態下,彈簧加載的柱塞保持抵靠閥座,阻止流體流動。
- 當線圈充電時,會產生磁場,吸引柱塞並使其遠離閥座。
- 這種運動打開通道,只要線圈保持通電狀態,就允許流體流動。
- 當線圈斷電時,彈簧力使柱塞返回到其關閉位置,從而停止流體流動。
功能
- 這些直動式閥門採用玻璃填充尼龍結構,可提高拉伸強度和剛度。
- 它們具有 NEMA 級線圈外殼,可防水防塵。
- 這些常開/常閉電磁閥提供丁腈橡膠/EPDM 密封件,以確保防漏連接。
- 它們配備 F 級線圈絕緣,以提高電氣絕緣性和線圈壽命。
- 這些閥門可承受 0 至 250 psi 的壓力。
標準與批准
- CE
常问问题解答
選擇電磁閥時要考慮哪些因素?
主要因素包括所需的流量和壓力、受控流體或氣體的類型、溫度、濕度、電壓和功耗。
這些電磁閥的響應時間是多少?
它們的響應時間為 16 至 40 毫秒(完整週期)。