項目 | 電磁閥 |
主體材料 | 玻璃填充尼龍 |
體積係數 | 0.61 |
線圈外殼 | 防水防塵 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 18”銷售線索 |
Hz | 50/60 |
最高 流體溫度 | 140學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 4、4倍 |
手術 | 直接代理 |
孔口直徑。 | 13機構/ 64“ |
總高度 | 3 13機構/ 64“ |
總長度 | 1 13機構/ 16“ |
總寬度 | 1 15機構/ 32“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
安全工作水壓 | 135 PSI |
密封材料 | 布納N |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 8 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 3.65 |
HS代碼 | 8481200020 |
型號 | 體積係數 | 孔口直徑。 | 管道尺寸 | 密封材料 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6200-B60-AAB6B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 布納N | 24 VAC | 8 | 新台幣2,104元 | |
6200-B60-AAB7B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 布納N | 120 VAC | 8 | 新台幣2,104元 | |
6200-B60-AAB2B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 布納N | 12 VDC | 10 | 新台幣2,104元 | |
6200-B60-AAB3B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 布納N | 24 VDC | 10 | 新台幣2,104元 | |
6200-E60-AAB6B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | EPDM | 24 VAC | 8 | 新台幣2,158元 | |
6200-E60-AAB7B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | EPDM | 120 VAC | 8 | 新台幣2,158元 | |
6200-E60-AAB2B | 0.52 | 5機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | EPDM | 12 VDC | 10 | 新台幣2,158元 |