SPEEDAIRE 氣動衝擊扳手,3/8 英寸
篩選
空氣入口: 1 / 4“NPT , 砧: 標準 , 手柄類型: 手槍握把 ,分鐘。 軟管尺寸: 3機構/ 8“ , 所需壓力: 90 PSI , 保持器類型: 戒指 , 方形驅動器尺寸: 3機構/ 8“
次數 | 型號 | 最大。 扭力 | 15秒運行時間時的平均CFM | 每分鐘打擊 | 總長度 | 次數 | 工具重量 | 扭矩範圍 | CFM @滿載 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA46 | 75英尺-磅 | 3.0 | 1000 | 5.875“ | 排隊 | 2磅。 | 5至50英尺磅 | 12 | NT$9,228 | |
B | 21AA55 | 300英尺-磅 | 4.0 | 1600 | 6" | 手槍握把 | 2.6磅。 | 25至250英尺磅 | 16 | NT$12,503 | |
C | 21AA47 | 400英尺-磅 | 5.0 | 1600 | 6.25“ | 手槍握把 | 3.5磅。 | 25至300英尺磅 | 20 | NT$15,567 |
空氣沖擊扳手,3/8 英寸
SPEEDAIRE 氣動衝擊扳手是全尺寸衝擊扳手,其扭矩輸出高於直列衝擊扳手。 他們使用加壓空氣供應來驅動和拆除維修、裝配和汽車應用中的工業用緊固件。 這些衝擊扳手採用手槍式握把設計,底部入口端口可實現符合人體工程學的握持,雙錘式離合器比單錘具有更好的衝擊力。 從範圍廣泛的 3/8 英寸氣動衝擊扳手中進行選擇,提供 1000、1200 和 1600 BPM 額定值 Raptor Supplies.