項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
砧 | 標準 |
15秒運行時間時的平均CFM | 3.0 |
每分鐘打擊 | 1000 |
CFM @滿載 | 12 |
責任 | 總 |
自由速度 | 10,000轉 |
處理材料 | 鋁 |
手柄類型 | 手槍握把 |
外殼材質 | 鋁 |
最高 螺栓容量 | 3機構/ 8“ |
最大。 扭力 | 75英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 5.875“ |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 戒指 |
方驅動尺寸 | 3機構/ 8“ |
次數 | 排隊 |
工具重量 | 2磅。 |
扭矩範圍 | 5至50英尺磅 |
船重(kg) | 1.05 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | TW |