SPEEDAIRE 空氣調節器,非上升式
篩選
閥門設計: 均衡
次數 | 型號 | 管道尺寸 | 調整範圍 | 主體材料 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZM10 | 1“NPT | 5至125 psi | 鋁 | 2,000 CFM | 450 PSI | 175學位F. | 9.71“ | 5.98“ | NT$6,302 | |
B | 4ZM11 | 1-1 / 2“NPT | 5至125 psi | 鋅 | 12 CFM | 250 PSI | 150學位F. | 2.25“ | 1.65“ | NT$5,952 | |
C | 4ZM22 | 1 / 2“NPT | 5至150 psi | - | 220 CFM | 300 PSI | 175學位F. | 6.67“ | 3.15“ | NT$4,337 | |
D | 4ZM20 | 1 / 2“NPT | 5至150 psi | 鋁 | 220 CFM | 300 PSI | 175學位F. | 6.67“ | 3.15“ | NT$5,367 | |
E | 4ZM06 | 1 / 4“NPT | 5至125 psi | 鋅 | 15 CFM | 300 PSI | 150學位F. | 2.91“ | 1.63“ | NT$1,040 | |
F | 4ZM13 | 1 / 4“NPT | 5至150 psi | 鋅 | 70 CFM | 300 PSI | 150學位F. | 4.190“ | 1.97“ | NT$559 | |
G | 4ZM08 | 1 / 4“NPT | 5至125 psi | 鋁 | 15 CFM | 300 PSI | 175學位F. | 2.91“ | 4.25“ | NT$828 | |
D | 4ZM18 | 1 / 4“NPT | 5至150 psi | 鋁 | 144 CFM | 300 PSI | 175學位F. | 5.34“ | 2.68“ | NT$1,906 | |
H | 4ZM14 | 1 / 4“NPT | 5至150 psi | 鋅 | 83 CFM | 300 PSI | 150學位F. | 4.190“ | 1.97“ | NT$3,332 | |
I | 4ZM16 | 1 / 4“NPT | 5至150 psi | 鋁 | 91 CFM | 300 PSI | 175學位F. | 5.34“ | 2.68“ | NT$1,353 | |
G | 4ZM07 | 1 / 8“NPT | 5至125 psi | 鋁 | 440 CFM | 300 PSI | 175學位F. | 7.26“ | 4.25“ | NT$1,354 | |
E | 4ZM05 | 1 / 8“NPT | 5至125 psi | 鋅 | 14 CFM | 300 PSI | 150學位F. | 2.91“ | 1.63“ | NT$1,078 | |
J | 4ZM12 | 2“NPT | 5至150 psi | 鋅 | 70 CFM | 450 PSI | 150學位F. | 4.190“ | 1.97“ | NT$30,308 | |
A | 4ZM09 | 3 / 4“NPT | 5至125 psi | 鋁 | 440 CFM | 300 PSI | 175學位F. | 7.26“ | 4.25“ | NT$7,532 | |
C | 4ZM23 | 3 / 4“NPT | 5至150 psi | - | 220 CFM | 300 PSI | 175學位F. | 6.67“ | 3.15“ | NT$2,216 | |
D | 4ZM19 | 3 / 8“NPT | 5至150 psi | 鋁 | 208 CFM | 300 PSI | 175學位F. | 6.67“ | 3.15“ | NT$1,789 | |
H | 4ZM15 | 3 / 8“NPT | 5至150 psi | 鋅 | 83 CFM | 300 PSI | 150學位F. | 4.190“ | 1.97“ | NT$1,175 | |
I | 4ZM17 | 3 / 8“NPT | 5至150 psi | 鋁 | 144 CFM | 300 PSI | 175學位F. | 5.34“ | 2.68“ | NT$4,155 | |
C | 4ZM21 | 3 / 8“NPT | 5至150 psi | 鋁 | 220 CFM | 300 PSI | 175學位F. | 6.67“ | 3.15“ | NT$2,203 |