項目 | 空氣調節器 |
調節旋鈕 | 無上升 |
調整範圍 | 5至150 psi |
儀表端口 | 1 / 4“NPT |
最高 流 | 220 CFM |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 175學位F. |
總高度 | 6.67“ |
總寬度 | 3.15“ |
管道尺寸 | 3 / 4“NPT |
閥門設計 | 均衡 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 29.46 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8481100060 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 調整範圍 | 主體材料 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ZM05 | 1 / 8“NPT | 5至125 psi | 鋅 | 14 CFM | 300 PSI | 150學位F. | 2.91“ | 1.63“ | 新台幣1,078元 | ||
4ZM06 | 1 / 4“NPT | 5至125 psi | 鋅 | 15 CFM | 300 PSI | 150學位F. | 2.91“ | 1.63“ | 新台幣1,045元 | ||
4ZM07 | 1 / 8“NPT | 5至125 psi | 鋁 | 440 CFM | 300 PSI | 175學位F. | 7.26“ | 4.25“ | 新台幣1,354元 | ||
4ZM08 | 1 / 4“NPT | 5至125 psi | 鋁 | 15 CFM | 300 PSI | 175學位F. | 2.91“ | 4.25“ | 新台幣828元 | ||
4ZM09 | 3 / 4“NPT | 5至125 psi | 鋁 | 440 CFM | 300 PSI | 175學位F. | 7.26“ | 4.25“ | 新台幣7,532元 | ||
4ZM10 | 1“NPT | 5至125 psi | 鋁 | 2,000 CFM | 450 PSI | 175學位F. | 9.71“ | 5.98“ | 新台幣6,302元 | ||
4ZM11 | 1-1 / 2“NPT | 5至125 psi | 鋅 | 12 CFM | 250 PSI | 150學位F. | 2.25“ | 1.65“ | 新台幣5,952元 |