SPEEDAIRE 雙作用無桿氣缸,螺紋端蓋安裝,1-1/2" 孔徑
Speedaire 雙作用無桿氣壓缸所需的操作空間比典型的活塞桿型汽缸少 50%,因為衝程包含在其自身的範圍內。 標準可調緩衝墊可在衝程結束時減速負載。 這些氣缸垂直或水平安裝...使用端蓋上的預攻牙孔進行計數。 可選的腳安裝五金可單獨使用,以將氣缸牢固地固定到位。讀
篩選
閥體材質: 鋁 , 孔徑: 1.5“ , 坐墊類型: 可調整 , 氣缸類型: 無桿 , 端蓋材質: 鋁 , 結束: 銀色 , 磁性活塞: 是 , 最大限度。 載入: 225磅。 , 最大限度。 壓力: 116 PSI , 山: 螺紋端蓋 , 活塞材質: 磁 , 端口尺寸: 1 / 4“NPT ,單作用/雙作用: 雙動 ,溫度。 範圍: -22度至176度F , 管材質: 鋁
次數 | 型號 | 總長度 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5PDY9 | 47.82“ | 36“ | NT$47,471 | |
A | 5PDZ0 | 53.82“ | 42“ | NT$47,471 | |
A | 5PDZ1 | 59.82“ | 48“ | NT$54,876 | |
A | 5PDZ2 | 65.82“ | 54“ | NT$54,876 | 詢價
|
A | 5PDZ3 | 71.82“ | 60“ | NT$59,286 | 詢價
|
A | 5PDZ5 | 83.82“ | 72“ | NT$66,999 | 詢價
|
工作機制
- 壓縮空氣被供應到氣缸室之一。
- 壓縮空氣向相反方向推動活塞和磁性活塞,使滑架沿著軌道朝一個方向移動。
- 當壓縮空氣從該室釋放時,彈簧將活塞和磁性活塞沿相反方向推回。
- 由於活塞和磁性活塞的往復運動,滑架沿著軌道沿著相反方向移動。
- 氣缸的雙作用特性使其能夠在兩個行進方向上產生力。
- 壓縮空氣可以供應到任一室,以使托架沿任一方向移動,使其比單作用氣缸更通用和靈活。
- 汽缸的無桿設計為滑架提供了更大的運動自由度,因為它可以在汽缸體的整個長度上行進,而不受活塞桿長度的限制。
功能
- 它們採用鋁製結構,具有結構剛性和耐腐蝕性。
- 這些氣缸具有可調節的緩衝墊,可減少磨損。
- 它們配有螺紋端蓋,可確保牢固安裝。
- 這些無桿氣缸具有銀色表面,可提高外觀美感。
- 它們配備了磁性活塞,以提高精度和效率。
常问问题解答
這些雙作用無桿氣壓缸的環境溫度範圍是多少?
-22 到 176 華氏度。
Speedaire雙作用無桿氣壓缸如何安裝?
- 確定氣缸的安裝位置並確保其牢固地固定在機器或系統上。
- 根據需要使用適當的配件、軟管和調節器將氣源連接到氣缸。 請遵循製造商關於供氣壓力和流量的建議。
- 調整汽缸兩端的緩衝,確保滑架在每次行程結束時平穩減速。 這可能涉及根據需要調整緩衝螺絲或添加緩衝墊片。
- 將托架安裝到軌道上,並確保其正確對齊並且可以沿著缸體的整個長度自由移動。
- 安裝任何必要的感測器或開關來監控托架的位置或運動,以及特定應用可能需要的任何附加組件或設備。
- 測試氣缸的運作並根據需要調整任何設定或參數,以確保最佳性能。
- 使用壓縮空氣時,請遵循任何安全預防措施或指南,包括使用適當的個人防護設備並確保空氣供應正確通風和過濾。
- 定期檢查和維護氣缸及其零件,以確保持續安全可靠的運作。
如何清潔和維護這些無桿氣壓缸?
- 定期檢查汽缸及其零件是否有磨損、損壞或洩漏的跡象。 立即解決任何問題,以防止進一步的損壞或故障。
- 使用乾淨、乾燥的布擦拭氣缸外部並清除所有污垢或碎屑。
- 檢查供氣系統,確保其清潔且無灰塵、濕氣或油污等污染物。 根據需要使用適當的過濾器或乾燥器。
- 使用溫和的清潔劑或溶劑清潔任何可能被油或其他液體污染的零件。 請務必遵循製造商關於清潔劑和程序的建議。
- 根據製造商對所用潤滑劑類型和用量的建議,根據需要潤滑氣缸。 避免過度潤滑,因為這會吸引污垢和碎片並導致進一步的問題。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 危險場所排氣扇
- 發網蓬鬆劑和鬍鬚網
- 移動工作站
- 腳輪
- 維修夾
- 鎖定係統
- 消防
- 戶外LED燈具
- 石工混凝土和瓷磚工具
- 特種磨料
- PELICAN 可充電手電筒
- APPROVED VENDOR 28VAC / DC升高指示燈
- APPLETON ELECTRIC 危險場所照明燈具
- APPROVED VENDOR 管Uhmw 2英寸
- ARLINGTON INDUSTRIES 入口蓋,夾緊
- COOPER B-LINE 多路電纜托架
- KEY-BAK Toolmate Link 捲尺夾克
- Aetna Bearing 1400AW 系列對中墊圈
- NIBCO 長轉彎 DWV 街道彎道,PVC
- GROVE GEAR GR 系列,FMQ-LL 型,813 尺寸,Ironman 蝸輪減速機