SPEEDAIRE 燃氣空氣壓縮機組合裝置
次數 | 型號 | 泵類型 | HP | 項目 | RPM | 聲級 | 起動機類型 | 油箱尺寸 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 39GC06 | 活塞 | - | 固定式空氣壓縮機/發電機/焊機 | 3600 | 85.0 db | 電 | 20加侖 | 5000 | NT$514,655 | |
B | 4NB86 | 單級飛濺潤滑 | 6.5 | 便攜式空氣壓縮機/發電機 | 1265 | 74.8 | 後坐力 | 8加侖 | 600 | NT$103,396 | |
C | 13N456 | 兩級油潤滑 | 13 | 便攜式空氣壓縮機/發電機 | 3600 | 80.4 | 後坐力 | 8加侖 | 3500 | NT$157,805 | |
D | 6EWK4 | 兩級油潤滑 | 13 | 固定式空氣壓縮機/發電機 | 3600 | 80.4 | 電 | 8加侖 | 3500 | NT$159,192 | |
C | 13N457 | 兩級油潤滑 | 13 | 便攜式空氣壓縮機/發電機 | 3600 | 80.4 | 電 | 8加侖 | 3500 | NT$170,440 | |
E | 6EWK5 | 兩級油潤滑 | 13 | 固定式空氣壓縮機/發電機 | 3600 | 80.4 | 後坐力 | 30加侖 | 3500 | NT$161,602 | |
F | 6EWK6 | 兩級油潤滑 | 13 | 固定式空氣壓縮機/發電機 | 3600 | 80.4 | 電 | 30加侖 | 3500 | NT$185,606 | |
G | 4NB87 | 兩級飛濺潤滑 | 13 | 固定式空氣壓縮機/發電機 | 3600 | 80.4 | 後坐力 | 8加侖 | 2300/3500 | NT$146,937 |
氣體空氣壓縮機組合單元
Speedaire 氣體/空氣壓縮機發電機組合裝置適用於向氣動工具供應高壓壓縮空氣,因此非常適合填充輪胎、氣罐和氣瓶。 這些空氣壓縮機包括1600/3500/4500 瓦額定發電機、單級/兩級油飛濺潤滑壓縮機泵和本田/斯巴魯發動機,配有電動或反沖啟動裝置(不包括電纜和電池),能夠提供壓縮空氣壓力高達 175 psi,並減少停機時間。 所有這些壓縮機發電機組合裝置均包括 1/4 英寸出口,帶有快速連接器插座,可鎖定和密封接頭並保持預設的內部壓力。 20 和 30 加侖水箱型號包括一個 20 A 扭鎖插座,可防止進水,以及兩個 120 V、20 A GFCI 雙工插座,可一次連接多個插頭。 Raptor Supplies是值得信賴的Speedaire分銷商,提供範圍廣泛的這些氣體空氣壓縮機組合單元,寬度範圍為17.75至24.50英寸,工作速度在1265至3000 rpm之間。