項目 | 固定式空氣壓縮機/發電機 |
(F)NPT出口 | 1機構/ 4“ |
安培@ 120 / 240V | 15 |
引擎品牌 | 本田 |
免費空氣CFM @ 90 PSI | 17 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 15.7 |
油箱容量 | 1.7加侖 |
全功率開關 | 開/關 |
防護類型 | 鐵件 |
HP | 13 |
Hz | 60 |
低油停機 | 是 |
最大。 壓力 | 175 PSI |
出口數量 | 4 |
總高度 | 45“ |
總長度 | 40“ |
總寬度 | 24.5“ |
泵油容量 | 24.7 Oz。 |
泵轉速 | 864 |
泵類型 | 兩級油潤滑 |
額定瓦數 | 2300/3500 |
RPM | 3600 |
運行時間@ 1/2負載 | 4小時。 |
滿載運行時間 | 3.8小時。 |
聲級 | 80.4 |
起動機類型 | 電 |
油箱尺寸 | 30加侖 |
油箱類型 | 橫式 |
電壓 | 120 |
瓦 | 3500 |
船重(kg) | 252.9 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 147.32 |
船寬(厘米) | 92.71 |
HS代碼 | 8414308080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 泵類型 | HP | 項目 | RPM | 聲級 | 起動機類型 | 油箱尺寸 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13N456 | 兩級油潤滑 | 13 | 便攜式空氣壓縮機/發電機 | 3600 | 80.4 | 後坐力 | 8加侖 | 3500 | 新台幣157,805元 | ||
13N457 | 兩級油潤滑 | 13 | 便攜式空氣壓縮機/發電機 | 3600 | 80.4 | 電 | 8加侖 | 3500 | 新台幣170,440元 | ||
4NB86 | 單級飛濺潤滑 | 6.5 | 便攜式空氣壓縮機/發電機 | 1265 | 74.8 | 後坐力 | 8加侖 | 600 | 新台幣103,396元 | ||
4NB87 | 兩級飛濺潤滑 | 13 | 固定式空氣壓縮機/發電機 | 3600 | 80.4 | 後坐力 | 8加侖 | 2300/3500 | 新台幣146,937元 | ||
6EWK4 | 兩級油潤滑 | 13 | 固定式空氣壓縮機/發電機 | 3600 | 80.4 | 電 | 8加侖 | 3500 | 新台幣159,192元 | ||
6EWK5 | 兩級油潤滑 | 13 | 固定式空氣壓縮機/發電機 | 3600 | 80.4 | 後坐力 | 30加侖 | 3500 | 新台幣161,602元 | ||
39GC06 | 活塞 | - | 固定式空氣壓縮機/發電機/焊機 | 3600 | 85.0 db | 電 | 20加侖 | 5000 | 新台幣514,655元 |