SPEEDAIRE 零損失冷凝水排放器,先導式
篩選
交流電: 0.15 , 機身材質: 鋁 , 外殼: IP65 ,赫茲: 50/60 ,工作溫度。 範圍: 36至180度F , 操作類型: 先導操作 , 階段: 1 , 電壓: 90到260V
次數 | 型號 | 深度 | 排水率 | 身高 | 最大。 壓力 | 進口數量 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13X517 | 5.75“ | 1.08 gpm @ 100磅/平方英寸 | 6" | 230 PSI | 2 | 3" | NT$24,638 | |
A | 13X518 | 6.125“ | 1.08 gpm @ 100磅/平方英寸 | 7" | 230 PSI | 2 | 2.5“ | NT$28,240 | |
A | 13X519 | 6.125“ | 1.08 gpm @ 100磅/平方英寸 | 7" | 725 PSI | 2 | 2.5“ | NT$48,864 | |
B | 13X520 | 7" | 1.20 gpm @ 100磅/平方英寸 | 7" | 230 PSI | 2 | 3" | NT$37,470 | |
B | 13X521 | 8.5“ | 1.64 gpm @ 100磅/平方英寸 | 8" | 230 PSI | 3 | 4 5機構/ 16“ | NT$46,056 |
零損失冷凝水排放,先導操作
Speedaire 零損失排水管用於排出不需要的油乳液、水和其他液體。 這些排水管配備了一個電子傳感器,該傳感器具有一個固態邏輯分析電路,以計算模塊化電磁閥應通電以從氣動系統中排出冷凝水的準確時間量。 從一系列零損耗排水管中進行選擇,深度有 5.75、6.125、7 和 8.5 英寸。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 風管壓力開關
- 鏈輪
- 氣動控製配件
- 灌溉配件
- 龍頭架
- 軸承
- 濕拖把吸水扒和水桶
- 導管配件
- 應急準備
- 室內HID燈具
- WM CASTER 剛性板減震腳輪
- MASTER APPLIANCE 熱風機元件
- APPROVED VENDOR 針,瀝青材料
- HOFFMAN Proline G2 系列電線管理導軌
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業立式三通球閥 常規型,法蘭式,EPDM
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 螺紋接頭,直徑 3 英寸,平端
- SPEARS VALVES CPVC 排水廢物排放口配件雙向清理,所有集線器
- SPEARS VALVES PVC EPDM True Union 改裝套件
- SECURALL PRODUCTS B1200 系列危險品桶儲物櫃
- REELCRAFT 滑輪組件