項目 | 零損失流失 |
交流電 | 0.15 |
主體材料 | 鋁 |
碗容量 | 125mL |
深度 | 5.75“ |
排水率 | 1.08 gpm @ 100磅/平方英寸 |
擴展模組 | IP65 |
身高 | 6" |
Hz | 50/60 |
進/出口 | 1/2 / 3/8“ NPT |
最大。 壓力 | 230 PSI |
閔。 壓力 | 11.5 PSI |
進口數量 | 2 |
工作溫度 範圍 | 36至180度F |
操作類型 | 先導操作 |
段落 | 1 |
先導壓力 | 11.5至230 psi |
電壓 | 90到260V |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 1.76 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | IE |