SPENCE 鑄鐵直動式壓力調節器,D50 系列
篩選
次數 | 型號 | 壓力調整範圍 | 主體材料 | 身高 | 進水口尺寸 | 總長: | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D50-C1B9A | 3至15 psi | 鑄鐵 | 8.625“ | 3機構/ 8“ | 6" | 200 PSI | 400學位F. | 3機構/ 8“ | NT$10,349 | |
A | D50-C1D9A | 3至15 psi | 鑄鐵 | 8.625“ | 3機構/ 4“ | 6" | 200 PSI | 400學位F. | 3機構/ 4“ | NT$13,390 | |
A | D50-C1E9A | 3至15 psi | 鑄鐵 | 9.25“ | 1" | 7.5“ | 200 PSI | 400學位F. | 1" | NT$17,308 | |
A | D50-C1F9A | 3至15 psi | 鑄鐵 | 9.25“ | 1.25“ | 7.5“ | 200 PSI | 400學位F. | 1.25“ | NT$24,006 | |
A | D50-C1C9A | 3至15 psi | 鑄鐵 | 8.625“ | 1機構/ 2“ | 6" | 200 PSI | 400學位F. | 1機構/ 2“ | NT$10,961 | |
A | D50-C1H9B | 5至40 psi | 鑄鐵 | 14.25“ | 2" | 9" | 200 PSI | 400學位F. | 2" | NT$38,746 | |
A | D50-C1G9B | 5至40 psi | 鑄鐵 | 14.25“ | 1.5“ | 9" | 200 PSI | 400學位F. | 1.5“ | NT$26,697 | |
A | D50-C1D9C | 10至30 psi | 鑄鐵 | 8.625“ | 3機構/ 4“ | 6" | 200 PSI | 400學位F. | 3機構/ 4“ | NT$13,390 | |
A | D50-C1B9C | 10至30 psi | 鑄鐵 | 8.625“ | 3機構/ 8“ | 6" | 200 PSI | 400學位F. | 3機構/ 8“ | NT$10,349 | |
A | D50-C1C9C | 10至30 psi | 鑄鐵 | 8.625“ | 1機構/ 2“ | 6" | 200 PSI | 400學位F. | 1機構/ 2“ | NT$10,961 | |
A | D50-C1F9C | 10至30 psi | 鑄鐵 | 9.25“ | 1.25“ | 7.5“ | 200 PSI | 400學位F. | 1.25“ | NT$24,006 | |
A | D50-C1E9C | 10至30 psi | 鑄鐵 | 9.25“ | 1" | 7.5“ | 200 PSI | 400學位F. | 1" | NT$17,308 | |
A | D50-C1G9G | 30至100 psi | 鑄鐵 | 14.25“ | 1.5“ | 9" | 200 PSI | 400學位F. | 1.5“ | NT$26,697 | |
A | D50-C1H9G | 30至100 psi | 鑄鐵 | 14.25“ | 2" | 9" | 200 PSI | 400學位F. | 2" | NT$38,746 | |
A | D50-C1C9H | 30至140 psi | 鑄鐵 | 8.625“ | 1機構/ 2“ | 6" | 200 PSI | 400學位F. | 1機構/ 2“ | NT$10,961 | |
A | D50-T1C9H | 30至140 psi | 不銹鋼 | 7.125“ | 1機構/ 2“ | 4.875“ | 300 PSI | 420學位F. | 1機構/ 2“ | NT$59,959 | |
A | D50-C1B9H | 30至140 psi | 鑄鐵 | 8.625“ | 3機構/ 8“ | 6" | 200 PSI | 400學位F. | 3機構/ 8“ | NT$10,349 | |
A | D50-C1F9H | 30至140 psi | 鑄鐵 | 9.25“ | 1.25“ | 7.5“ | 200 PSI | 400學位F. | 1.25“ | NT$24,006 | |
A | D50-C1D9H | 30至140 psi | 鑄鐵 | 8.625“ | 3機構/ 4“ | 6" | 200 PSI | 400學位F. | 3機構/ 4“ | NT$13,390 | |
A | D50-C1E9H | 30至140 psi | 鑄鐵 | 9.25“ | 1" | 7.5“ | 200 PSI | 400學位F. | 1" | NT$17,308 |