項目 | 直動式壓力調節器 |
主體材料 | 鑄鐵 |
身高 | 8.625“ |
進水口尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長: | 6" |
最大。 壓力 | 200 PSI |
最高 溫度 | 400學位F. |
出口尺寸 | 3機構/ 8“ |
壓力調整範圍 | 10至30 psi |
船重(kg) | 5.52 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8481100090 |
原產地 | US |
型號 | 壓力調整範圍 | 主體材料 | 身高 | 進水口尺寸 | 總長: | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D50-C1B9A | 3至15 psi | 鑄鐵 | 8.625“ | 3機構/ 8“ | 6" | 200 PSI | 400學位F. | 3機構/ 8“ | 新台幣10,349元 | |
D50-C1B9H | 30至140 psi | 鑄鐵 | 8.625“ | 3機構/ 8“ | 6" | 200 PSI | 400學位F. | 3機構/ 8“ | 新台幣10,349元 | |
D50-C1C9A | 3至15 psi | 鑄鐵 | 8.625“ | 1機構/ 2“ | 6" | 200 PSI | 400學位F. | 1機構/ 2“ | 新台幣10,961元 | |
D50-C1C9C | 10至30 psi | 鑄鐵 | 8.625“ | 1機構/ 2“ | 6" | 200 PSI | 400學位F. | 1機構/ 2“ | 新台幣10,961元 | |
D50-C1C9H | 30至140 psi | 鑄鐵 | 8.625“ | 1機構/ 2“ | 6" | 200 PSI | 400學位F. | 1機構/ 2“ | 新台幣10,961元 | |
D50-C1D9A | 3至15 psi | 鑄鐵 | 8.625“ | 3機構/ 4“ | 6" | 200 PSI | 400學位F. | 3機構/ 4“ | 新台幣13,390元 | |
D50-C1D9C | 10至30 psi | 鑄鐵 | 8.625“ | 3機構/ 4“ | 6" | 200 PSI | 400學位F. | 3機構/ 4“ | 新台幣13,390元 |