SQUARE D 9007C 重型非工業插入式車身限位開關
篩選
交流觸點額定值: 10A @ 600V , 執行器位置: 側 , 執行器樣式: 旋轉頭,無槓桿 ,安培: 10 , 防塵套密封執行機構: 沒有 ,直流觸點額定值: 10A @ 600V , 電氣連接: 螺絲端子 , 入口尺寸: 1機構/ 2“ , 入口類型: NPT ,IP等級: IP 67的 , 安裝方式: 表面 , 移動: 逆時針,順時針 ,操作力: 4英寸磅 ,工作溫度。 範圍: -20 度到 185 度。 F , 出口高度: 4 1機構/ 4“ , 出口寬度: 5 1機構/ 4“ , 旅行: 總行程 90 度 ,額定電壓: 600AC /直流 , 接線入口: 1/2“ -14 NPT導管
次數 | 型號 | 深度 | 執行器 | 身體深度 | 身高 | NEMA號 | 信號寬度 | 身高 | 主體材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9007C52B2 | 1.79“ | 無槓桿、旋轉式、旋轉式 | 1.14“ | 3.14“ | 1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P | 1.55“ | 2.5“ | 鋅 | NT$10,435 | |
B | 9007CR53B2 | 2.08“ | 無槓桿、旋轉式、旋轉式 | 2.08“ | 6.1“ | 1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 9 | 2.72“ | 4.25“ | 鋁 | NT$20,593 | |
C | 9007CR61B2 | 2.08“ | 搖桿 | - | 6.1“ | 1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 9 | 2.72“ | 4.25“ | 鋁 | NT$22,091 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 過程校準器
- 聚氨酯軟管
- 農用風扇
- 損壞指示器標籤
- 玻璃纖維工字梁
- 止回閥和止回閥
- 無線工具
- 電子產品
- 潤滑油
- 傳動裝置
- BUCHANAN 電線接頭
- BUSSMANN 5 x 20mm玻璃和陶瓷保險絲:GMC系列
- 3M 極細級喬木安裝砂輪
- WALTER TOOLS A3293TTP系列,冷卻劑進給鑽頭140硬質合金
- GENERAL PIPE CLEANERS 根部切割機
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 旋轉接頭溶劑膠結立管,接頭樣式,套筒三通入口 x Mipt 出口
- SPEARS VALVES 實驗室廢物 CPVC P105 清潔適配器,插口 x Fpt
- PLAST-O-MATIC LMBV 系列橫向異徑球閥
- 3M 更換過濾器
- SMC VALVES 磁耦合氣缸