項目 | 限位開關 |
交流接觸額定值 | 10A @ 600V |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉頭,無槓桿 |
安培 | 10 |
身體深度 | 2.08“ |
身高 | 4.25“ |
主體材料 | 鋁 |
身材 | 標準 |
車身寬度 | 2.72“ |
防塵套密封執行器 | 沒有 |
证书 | UL I類B,C,D組和II類E,F,G組 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NC / 1NO |
直流接觸額定值 | 10A @ 600V |
深度 | 2.08“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 6.1“ |
孔型 | 2 孔對角線 |
孔距 | 2.35的“X 1.17” |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
進水口類型 | NPT |
IP等級 | IP 67的 |
安裝方式 | 表面 |
機芯 | 逆時針,順時針 |
NEMA號 | 1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 9 |
操作力 | 4英寸磅 |
工作溫度 範圍 | -20 度到 185 度。 F |
出口高度 | 4 1機構/ 4“ |
產品數據表 | 方形-d-9007cr61b2.pdf |
旅行 | 總行程 90 度 |
UPC | 785901763352 |
額定電壓 | 600AC /直流 |
信號寬度 | 2.72“ |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8536509055 |
A.其安裝包括將開關安裝牢固,將執行器與被偵測的運動部件對準,並依照手冊進行接線。
答:它們的工作溫度範圍為華氏 -20 至 185 度。
答:可以使用開關上的機械設定或透過更改執行器的位置來調整執行點。
A. 它使用保護蓋或防護裝置來保護交換器免受灰塵和碎屑的影響。 確保它們不會幹擾執行器的移動。
產品 | 型號 | 深度 | 執行器 | 身體深度 | 身高 | NEMA號 | 信號寬度 | 身高 | 主體材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007C52B2 | 1.79“ | 無槓桿、旋轉式、旋轉式 | 1.14“ | 3.14“ | 1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P | 1.55“ | 2.5“ | 鋅 | 新台幣12,260元 | ||
9007CR61B2 | 2.08“ | 搖桿 | - | 6.1“ | 1, 12, 13, 2, 4, 6, 6P, 7, 9 | 2.72“ | 4.25“ | 鋁 | 新台幣22,431元 |