SQUARE D螺栓斷路器:EDB系列
篩選
AIC評分: 22kAIC @ 240V , 目前評級: 40A , 深度: 4.05“ , 框架類型: 教育局 , 安裝方式: 螺栓固定 , 端子連接: 七月 , 行程單位評級: 1800A , 與以下一起使用: Square D NF 面板
次數 | 型號 | 最小 線徑 | 交流電壓額定值 | 安培 | 極數 | 信號寬度 | 斷路器類型 | 直流電壓額定值 | 框架尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EDB34125SA | - | 277 / 480 VAC | 125A | 3 | 2.94“ | 分流旅行 | - | 125A / EDB | - | 詢價
|
B | 教育局八 | 14 AWG | 277 VAC | 50 | 1 | 0.98“ | 標準 | 沒有評分 | 70A / EDB | NT$3,535 | |
C | 教育局八 | 14 AWG | 277 VAC | 25 | 1 | 0.98“ | 標準 | 沒有評分 | 70A / EDB | NT$3,973 | |
B | 教育局八 | 14 AWG | 277 VAC | 35 | 1 | 0.98“ | 標準 | 沒有評分 | 70A / EDB | NT$3,973 | |
A | EDB34090SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 90 | 3 | 3.92“ | 分流旅行 | 沒有評分 | 125A / EDB | NT$94,699 | |
A | EDB34070SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 70 | 3 | 3.92“ | 分流旅行 | 沒有評分 | 125A / EDB | NT$94,699 | |
A | EDB34040SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 40 | 3 | 3.92“ | 分流旅行 | 沒有評分 | 125A | NT$75,252 | |
D | 教育局八 | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 125 | 2 | 1.96“ | 標準 | 沒有評分 | 125A / EDB | NT$48,483 | |
E | EDB34015SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 15 | 3 | 3.92“ | 分流旅行 | 沒有評分 | 125A / EDB | NT$75,685 | |
E | EDB34020SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 20 | 3 | 3.92“ | 分流旅行 | 沒有評分 | 125A / EDB | NT$75,252 | |
F | EDB14030EPD | 14 AWG | 277 VAC | 30 | 1 | 0.98“ | 接地故障設備保護 | 沒有評分 | 70A / EDB | NT$29,457 | |
B | 教育局八 | 14 AWG | 277 VAC | 45 | 1 | 0.98“ | 標準 | 沒有評分 | 70A / EDB | NT$8,204 | |
E | EDB34030SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 30 | 3 | 3.92“ | 分流旅行 | 沒有評分 | 125A / EDB | NT$75,252 | |
A | EDB34100SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 100 | 3 | 3.92“ | 分流旅行 | 沒有評分 | 125A / EDB | NT$90,797 | |
A | EDB34080SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 80 | 3 | 3.92“ | 分流旅行 | 沒有評分 | 125A / EDB | NT$90,797 | |
A | EDB34060SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 60 | 3 | 3.92“ | 分流旅行 | 沒有評分 | 125A / EDB | NT$75,252 | |
A | EDB34050SA | 14 AWG | 277 / 480 VAC | 50 | 3 | 3.92“ | 分流旅行 | 沒有評分 | 125A / EDB | NT$75,252 | |
G | 教育局八 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 277 / 480 VAC | 25 | 3 | 3" | 標準 | 125 VDC | 125A / EDB | NT$14,114 | |
H | 教育局八 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 277 / 480 VAC | 125 | 3 | 3" | 標準 | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | NT$55,476 | |
H | 教育局八 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 277 / 480 VAC | 90 | 3 | 3" | 標準 | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | NT$20,127 | |
H | 教育局八 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 277 / 480 VAC | 70 | 3 | 3" | 標準 | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | NT$20,127 | |
I | 教育局八 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 277 / 480 VAC | 60 | 3 | 3" | 標準 | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | NT$13,488 | |
H | 教育局八 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 277 / 480 VAC | 45 | 3 | 3" | 標準 | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | NT$13,488 | |
H | 教育局八 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 277 / 480 VAC | 35 | 3 | 3" | 標準 | 125 VDC | 125A / EDB | NT$14,114 | |
G | 教育局八 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 277 / 480 VAC | 30 | 3 | 3" | 標準 | 125 VDC | 125A / EDB | NT$13,488 | |
G | 教育局八 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 277 / 480 VAC | 20 | 3 | 3" | 標準 | 125 VDC | 125A / EDB | NT$13,488 | |
J | 教育局八 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 277 / 480 VAC | 15 | 3 | 3" | 標準 | 125 VDC | 125A / EDB | NT$13,488 | |
H | 教育局八 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 277 / 480 VAC | 40 | 3 | 3" | 標準 | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | NT$13,488 | |
C | 教育局八 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 277 VAC | 30 | 1 | 1" | 標準 | 沒有評分 | 70A / EDB | NT$3,535 | |
B | 教育局八 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 277 VAC | 60 | 1 | 0.98“ | 標準 | 沒有評分 | 70A / EDB | NT$3,535 | |
D | 教育局八 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 277 / 480 VAC | 110 | 2 | 1.96“ | 標準 | 125 VDC | 125A / EDB | NT$99,676 | |
H | 教育局八 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 277 / 480 VAC | 100 | 3 | 3" | 標準 | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | NT$20,127 | |
H | 教育局八 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 277 / 480 VAC | 80 | 3 | 3" | 標準 | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | NT$20,127 | |
H | 教育局八 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 277 / 480 VAC | 50 | 3 | 3" | 標準 | 125 / 250 VDC | 125A / EDB | NT$13,488 | |
B | 教育局八 | 14 AWG(銅),12 AWG(鋁) | 277 VAC | 40 | 1 | 1" | 標準 | 沒有評分 | 70A / EDB | NT$3,535 |
螺栓上斷路器:EDB系列
Square D EDB 系列照明配電盤斷路器將電力饋入分支電路,從而防止短路或過載情況。 這些裝置採用螺栓緊固機構來處理振動負載,並採用凸耳式端子配置,允許直接接線並易於安裝。 它們配有 Visi-Trip 指示器,用於顯示系統中中斷電路的狀態。 這些斷路器有 1、2 和 3 極配置可供選擇 Raptor Supplies.