扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D EDB34030螺栓斷路器30a 3p 18ka 277v | AG6QCC 3TW40

SQUARE D EDB34030 螺栓固定式斷路器 30a 3p 18ka 277v

有現貨
貨號:AG6QCC 型號:EDB34030交叉編號:3TW40

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$13,488 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺栓斷路器
交流電壓額定值277 / 480 VAC
安培30
斷路器類型標準
直流電壓額定值125 VDC
深度4.05“
框架尺寸125A / EDB
總長:5.66“
最高 空氣等級18kA
最高 線徑6 AWG
最小 線徑14 AWG(銅),12 AWG(鋁)
極數3
產品數據表方形-d-edb34030.pdf
終端連接七月
信號寬度3"

送貨信息:

船重(kg) 1.69
船高(厘米)11.43
船長(厘米)24.64
船寬(厘米)15.49
HS代碼8536200020

文檔:

規格書

產品型號

產品型號最小 線徑交流電壓額定值安培極數信號寬度斷路器類型直流電壓額定值框架尺寸價錢
Edb 14025pole 1a上的SQUARE D EDB25斷路器螺栓| AF9HJG 2JWD1 教育局八14 AWG277 VAC2510.98“標準沒有評分70A / EDB新台幣3,973元
Edb 14030pole 1a上的SQUARE D EDB30EPD斷路器螺栓| AF9HJJ 2JWD5 EDB14030EPD14 AWG277 VAC3010.98“接地故障設備保護沒有評分70A / EDB新台幣29,457元
Edb 14050pole 1a上的SQUARE D EDB50斷路器螺栓| AF9HJN 2JWE4 教育局八14 AWG277 VAC5010.98“標準沒有評分70A / EDB新台幣3,535元
Edb 24125pole 2a上的SQUARE D EDB125斷路器螺栓| AF9HKW 2JWK4 教育局八14 AWG277 / 480 VAC12521.96“標準沒有評分125A / EDB新台幣48,483元
Edb 14035pole 1a上的SQUARE D EDB35斷路器螺栓| AF9HKZ 2JWK8 教育局八14 AWG277 VAC3510.98“標準沒有評分70A / EDB新台幣3,973元
Edb 14045pole 1a上的SQUARE D EDB45斷路器螺栓| AF9HLC 2JWL3 教育局八14 AWG277 VAC4510.98“標準沒有評分70A / EDB新台幣8,204元
Edb 34015pole 3a上的SQUARE D EDB15SA斷路器螺栓| AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14 AWG277 / 480 VAC1533.92“分流旅行沒有評分125A / EDB新台幣75,685元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D EDB34030 螺栓固定式斷路器 30a 3p 18ka 277v
新台幣13,488元 /單元