SQUARE D塑殼斷路器,I線安裝
篩選
交流電壓額定值: 600 VAC ,斷路器類型: 標準 ,直流額定電壓: 250 VDC , 深度: 5" , 框架尺寸: 250A / JG , 框架類型: 日本高爾夫協會 , 高度: 7.5“ , 安裝: 插入式面板 , 極數: 3 , 階段: 3 , 端子連接: 七月 , 行程類型: 熱磁 , 電壓: 600 , 寬度: 4.1“
次數 | 型號 | 安培 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | JGA36150 | 150 | 4 / 0 AWG | 4 AWG | NT$203,365 | |
A | JGA36200 | 200 | 350 kcmil | 3 / 0 AWG | NT$213,622 | |
A | JGA36225 | 225 | 350 kcmil | 3 / 0 AWG | NT$208,128 | |
A | JGA36250 | 250 | 350 kcmil | 3 / 0 AWG | NT$251,617 | |
B | JGA36250U33X | 250 | - | - | NT$142,244 | 詢價
|
B | JGA36250U31X | 250 | - | - | NT$133,046 | 詢價
|
塑殼斷路器,I線安裝
Square D JGA 系列斷路器旨在提供過流保護,並通過立即斷開暴露在短路條件下的電路來減少停機時間。 這些 J 型框架裝置具有熱磁脫扣器,在 40 攝氏度下校準,提供長時間和瞬時電流限制功能。 它們與 I-Line 式插入式安裝設施集成,易於安裝,並且適用於反向進給應用。 這些斷路器的模製外殼將載流部件、跳閘裝置和其他機構固定在緊湊的空間內。 它們已獲得 UL 認證、CSA 認證和 IEC 評級,最大額定電流為 250A Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 排水蓋和密封
- 牽引增壓電機
- 管道刷
- 防靜電腕帶
- 貨架箱
- 檔
- 箱包配件
- 跡象
- 安裝和振動控制
- 螺線管
- E JAMES & CO 食品級橡膠板,60A
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 手鑿
- APPROVED VENDOR 排水管
- BUSSMANN FLD系列汽車保險絲
- BANJO FITTINGS 聯軸器、凸輪和凹槽
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,1 5/16-28 Un
- SPEARS VALVES 帶氯丁橡膠墊片的 CPVC 舊式儲罐適配器、插座 x Fipt
- SPEARS VALVES PVC Y 型止回閥,法蘭端,EPDM
- MAG-MATE 替換手柄
- BOSTON GEAR 32 徑節齒條齒輪鋼