SQUARE D斷路器:QDL系列
篩選
交流電壓額定值: 240 VAC ,斷路器類型: 標準 ,直流額定電壓: 沒有評分 , 深度: 3.93“ , 框架尺寸: 250A / QD , 最大限度。 電線尺寸: 300 kcmil ,分鐘。 電線尺寸: 4 AWG , 安裝: 自由站立 , 端子連接: 七月 , 行程類型: 熱磁
次數 | 型號 | 安培 | 身高 | 極數 | 段落 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QDL32070 | 70 | 6.47“ | 3 | 3 | 4.5“ | NT$38,800 | |
B | QDL22070 | 70 | 6.47“ | 2 | 1 | 3" | NT$29,074 | |
B | QDL22080 | 80 | 6.47“ | 2 | 1 | 3" | NT$53,750 | |
A | QDL32080 | 80 | 6.47“ | 3 | 3 | 4.5“ | NT$64,442 | |
A | QDL32090 | 90 | 6.47“ | 3 | 3 | 4.5“ | NT$38,800 | |
B | QDL22100 | 100 | 6.47“ | 2 | 1 | 3" | NT$25,665 | |
B | QDL22110 | 110 | 6.47“ | 2 | 1 | 3" | NT$44,648 | |
A | QDL32110 | 110 | 6.47“ | 3 | 3 | 4.5“ | NT$38,800 | |
A | QDL32125 | 125 | 6.47“ | 3 | 3 | 4.5“ | NT$38,800 | |
B | QDL22125 | 125 | 6.47“ | 2 | 1 | 3" | NT$25,665 | |
B | QDL22150 | 150 | 6.47“ | 2 | 1 | 3" | NT$25,665 | |
A | QDL32150 | 150 | 6.5“ | 3 | 3 | 4.5“ | NT$38,800 | |
A | QDL32175 | 175 | 6.47“ | 3 | 3 | 4.5“ | NT$38,800 | |
B | QDL22175 | 175 | 6.47“ | 2 | 1 | 3" | NT$25,665 | |
A | QDL32200 | 200 | 6.47“ | 3 | 3 | 4.5“ | NT$38,800 | |
B | QDL22200 | 200 | 6.47“ | 2 | 1 | 3" | NT$25,665 | |
B | QDL22225 | 225 | 6.47“ | 2 | 1 | 3" | NT$29,074 | |
A | QDL32225 | 225 | 6.47“ | 3 | 3 | 4.5“ | NT$38,800 | |
A | QDL32250 | 250 | 6.47“ | 3 | 3 | 4.5“ | NT$58,753 |
斷路器:QDL系列
Square D QDL 系列斷路器採用 PowerPact Q 框架,用於過流保護和接通交流系統。 這些斷路器具有偏心肘節機構,具有無跳閘動作,可實現快速接通和斷開操作。 蓋上的一體式按下跳閘按鈕使用戶能夠手動使斷路器跳閘。 這些斷路器按照 UL 標準 489 和 NEMA 標準 AB-1-1999 製造。 它們具有熱磁跳閘機制,可以覆蓋微弱電流,同時立即響應劇烈波動。 Raptor Supplies 提供多種 2 極和 3 極配置的斷路器。