扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D QDL32250斷路器250a 3p 240vac接線片| AF9HQW 2JXJ1

SQUARE D QDL32250 斷路器 250a 3p 240vac 接線片

有現貨
貨號:AF9HQW 型號:QDL32250交叉參考:2JXJ1

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$58,753 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
交流電壓額定值240 VAC
安培250
斷路器類型標準
直流電壓額定值沒有評分
深度3.93“
框架尺寸250A / QD
身高6.47“
高安培跳閘設置2400A
低安跳閘設置1200A
最高 空氣等級25kA
最高 線徑300 kcmil
最小 線徑4 AWG
安裝自由站立
極數3
段落3
相連接ABC
終端連接七月
旅行類型熱磁
信號寬度4.5“

送貨信息:

船重(kg) 2.12
船高(厘米)16.43
船長(厘米)9.98
船寬(厘米)11.43
HS代碼8536200020

產品詳細說明:

  • 瞬時行程(固定)

產品型號

產品型號安培身高極數段落信號寬度價錢
SQUARE D QDL22070斷路器70a 2p 240vac接線片| AF9HMD 2JWR9 QDL22070706.47“213"新台幣29,074元
SQUARE D QDL22080斷路器80a 2p 240vac接線片| AF9HMG 2JWT5 QDL22080806.47“213"新台幣53,750元
SQUARE D QDL22100斷路器100a 2p 240vac接線片| AF9HMT 2JWU7 QDL221001006.47“213"新台幣25,665元
SQUARE D QDL22110斷路器110a 2p 240vac接線片| AF9HMY 2JWX4 QDL221101106.47“213"新台幣44,648元
SQUARE D QDL22125斷路器125a 2p 240vac接線片| AF9HND 2JWY1 QDL221251256.47“213"新台幣25,665元
SQUARE D QDL22150斷路器150a 2p 240vac接線片| AF9HNH 2JWY7 QDL221501506.47“213"新台幣25,665元
SQUARE D QDL22175斷路器175a 2p 240vac接線片| AF9HNM 2JWZ4 QDL221751756.47“213"新台幣25,665元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D QDL32250 斷路器 250a 3p 240vac 接線片
新台幣58,753元 /單元