SQUARE D 關閉上升液體 2 級開關
篩選
安培: 10 , 機身材質: 鐵件 , 聯繫表: DPST , 電氣連接: 螺絲夾 , 浮體材質: 不銹鋼 ,HP @ 1 相 - 120V: 2 ,HP @ 1 相 - 230V: 3 ,HP @ 1 相 - 240V: 3 ,HP @ 3 相 - 230V: 5 ,HP @ 3 相 - 240V: 5 , 最大限度。 壓力: 50 PSI , 最大限度。 電壓: 600 ,NEMA 評級: 1 , 閥桿長度: 4" , 閥桿材質: 不銹鋼 , 開關功能: 上升時關閉 ,VA 評級: 460 VAC
次數 | 型號 | 導管尺寸 | 浮點數Dia。 | 身高 | 安裝 | 工作溫度 範圍 | 總長度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9038AG1N4 | 4-1/2", 4-3/4" | 7" | 4.5“ | 立式開放式儲罐 | -22度至220度F | 10.32“ | 4.69“ | NT$13,386 | |
B | 9038CG36N4LZ20 | 8-1/2", 8-3/4" | 2.5“ | 5.94“ | 橫式 | 最大250度F | 6.840“ | 6.84“ | NT$28,677 | |
C | 9038CG36N4 | 8-1/2", 8-3/4" | 2.5“ | 5.94“ | 橫式 | -22度至220度F | 17.81“ | 6.84“ | NT$33,152 |