項目 | 液位兩級開關 |
主體材料 | 鐵件 |
導管尺寸 | 8-1/2", 8-3/4" |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST |
電氣連接 | 螺絲夾 |
浮點數Dia。 | 2.5“ |
浮體長度 | 7.00“ |
浮法材料 | 不銹鋼 |
浮動位置 | 左列 |
浮動旅行 | 6-1 / 2“ |
身高 | 5.94“ |
HP @ 1相-115V | 2 |
HP @ 1相-120V | 2 |
HP @ 1相-230V | 3 |
HP @ 1相-240V | 3 |
HP @ 3相-230V | 5 |
HP @ 3相-240V | 5 |
最高 當前 | 600A |
最大。 壓力 | 50 PSI |
最高 電壓 | 600 |
安裝 | 橫式 |
NEMA號 | 1 |
工作溫度 範圍 | 最大250度F |
總長度 | 6.840“ |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
開關功能 | 上升時關閉 |
油箱連接尺寸 | 2-1 / 2英寸MNPT |
信號寬度 | 6.84“ |
船重(kg) | 3.74 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8536509065 |
產品 | 型號 | 導管尺寸 | 浮點數Dia。 | 身高 | 安裝 | 工作溫度 範圍 | 總長度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9038AG1N4 | 4-1/2", 4-3/4" | 7" | 4.5“ | 立式開放式儲罐 | -22度至220度F | 10.32“ | 4.69“ | 新台幣13,386元 | ||
9038CG36N4 | 8-1/2", 8-3/4" | 2.5“ | 5.94“ | 橫式 | -22度至220度F | 17.81“ | 6.84“ | 新台幣33,152元 |