SQUARE D GJL 系列斷路器
篩選
AIC評分: 65kAIC @ 480V , 框架類型: 吉林 , 極數: 3 , 電壓: 600V
次數 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | GJL36015 | 15A | - | 詢價
|
A | GJL36020 | 20A | - | 詢價
|
B | GJL36030 | 30A | NT$58,858 | |
C | GJL36030M04 | 30A | - | 詢價
|
A | GJL36040 | 40A | NT$65,515 | |
A | GJL36050 | 50A | - | 詢價
|
C | GJL36050M05 | 50A | NT$58,858 | |
A | GJL36060 | 60A | - | 詢價
|
A | GJL36070 | 70A | NT$61,509 | |
A | GJL36100 | 100A | - | 詢價
|
GJL系列斷路器
Square D GJL 系列斷路器為電機電路提供短路保護。 這些斷路器具有用於跳閘設置的防篡改蓋密封件,並符合 NEC240.6c 標準。 MAG-LOC 調節範圍限制器允許將瞬時跳閘設置的調節限制在額定電流的 3 至 11 倍範圍內。 這些斷路器配有熱磁脫扣機構,可避免輕微過載時脫扣,同時對嚴重短路做出即時響應。 GJL 系列斷路器的最大額定電流為 100A Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 六角柄鑽頭套裝
- 高溫引線
- 檢測器管泵和套件
- 液體取樣裝置
- 真空泵
- 燈
- 散熱風扇及配件
- 按按鈕
- 熱活化收縮包裝紙和設備
- 汽車診斷與檢查
- RED HAT 黃銅快速排氣電磁閥
- WOODFORD MFG. 鎖桿
- ACROVYN 椅軌,琥珀櫻桃木,Acrovyn
- MAIN FILTER INC. SP4B 系列旋裝過濾器
- COOPER B-LINE B291 系列支架
- SPEARS VALVES PVC True Union 球型止回閥,法蘭端,EPDM
- PLAST-O-MATIC PCWR 工藝冷卻水棒
- DAYTON 葉輪、後蓋和密封套件
- BALDOR / DODGE Flexidyne 驅動輪轂
- TB WOODS 外滑環