項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 65kAIC @ 480V |
安培 | 40A |
框架類型 | 吉林 |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 19.61 |
船長(厘米) | 17.63 |
船寬(厘米) | 16.61 |
產品 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
GJL36015 | 15A | - | 詢價
| |
GJL36020 | 20A | - | 詢價
| |
GJL36030 | 30A | 新台幣58,858元 | ||
GJL36030M04 | 30A | - | 詢價
| |
GJL36050 | 50A | - | 詢價
| |
GJL36050M05 | 50A | 新台幣58,858元 | ||
GJL36060 | 60A | - | 詢價
|