SQUARE D上升液位開關
篩選
安培: 10 , 機身材質: 鐵件 , 聯繫表: DPST , 電氣連接: 螺絲夾 , 浮體材質: 不銹鋼 ,HP @ 1 相 - 120V: 2 ,HP @ 1 相 - 230V: 3 ,HP @ 1 相 - 240V: 3 ,HP @ 3 相 - 230V: 5 ,HP @ 3 相 - 240V: 5 , 最大限度。 壓力: 50 PSI ,工作溫度。 範圍: -22度至220度F , 閥桿材質: 不銹鋼 , 開關功能: 上升時開放
次數 | 型號 | 莖長 | 導管尺寸 | 浮點數Dia。 | VA等級 | 信號寬度 | 身高 | 最高 電壓 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9036DG2R | - | 3.5“ | 7" | 460 VAC | 2.53“ | 4.27“ | 575 | 立式開放式儲罐 | NT$2,665 | |
A | 9036DW31R | - | 2.75“ | 7" | 460 VAC | 2.53“ | 4.27“ | 575 | 立式開放式儲罐 | NT$18,393 | |
A | 9036DG2CR | - | 1 / 2“,3 / 4” | 7" | 460 VAC | 2.55“ | 4.5“ | 600 | 立式開放式儲罐 | NT$3,599 | |
B | 9037EG8R1F1 | - | 3.5“ | 3.63“ | - | 7.6“ | 7.6“ | 600 | 立式開放式儲罐 | NT$16,036 | |
A | 9036GW1R | - | 2.75“ | 7" | 460 VAC | 3.75“ | 8.25“ | 600 | 立式開放式儲罐 | NT$37,616 | |
A | 9036GG2R | - | 3.5“ | 7" | 460VCA | 3.43“ | 5.56“ | 575 | 立式開放式儲罐 | NT$5,386 | |
C | 9037HG34R | 3.89“ | 3.5“ | 2.58“ | - | 2.56“ | 4.44“ | 600 | 橫式 | NT$9,536 | |
C | 9037HG31R | 4.37“ | 3.5“ | 2.58“ | - | 2.88“ | 5.98“ | 600 | 橫式 | NT$8,630 | |
C | 9037HG30R | 4.37“ | 3.5“ | 2.58“ | - | 2.88“ | 5.98“ | 600 | 橫式 | NT$9,052 | |
C | 9037HG33R | 5.07“ | 3.5“ | 2.58“ | - | 11.3“ | 5.98“ | 600 | 橫式 | NT$9,065 |