項目 | 液位開關 |
安培 | 10 |
主體材料 | 鐵件 |
導管尺寸 | 3.5“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST |
電氣連接 | 螺絲夾 |
浮點數Dia。 | 7" |
浮體長度 | 7.00“ |
浮法材料 | 不銹鋼 |
浮動位置 | 以下 |
浮動旅行 | 1-1 / 4“ |
身高 | 5.56“ |
HP @ 1相-115V | 2 |
HP @ 1相-120V | 2 |
HP @ 1相-230V | 3 |
HP @ 1相-240V | 3 |
HP @ 3相-230V | 5 |
HP @ 3相-240V | 5 |
最高 當前 | 600A |
最高 電壓 | 575 |
安裝 | 立式開放式儲罐 |
NEMA號 | 1 |
工作溫度 範圍 | -22度至220度F |
總長度 | 7.1“ |
開關功能 | 上升時開放 |
UPC | 785901575436 |
VA等級 | 460VCA |
信號寬度 | 3.43“ |
船重(kg) | 1.01 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8536509065 |
產品 | 型號 | 莖長 | 導管尺寸 | 浮點數Dia。 | VA等級 | 信號寬度 | 身高 | 最高 電壓 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9036DG2R | - | 3.5“ | 7" | 460 VAC | 2.53“ | 4.27“ | 575 | 立式開放式儲罐 | 新台幣2,665元 | ||
9036DW31R | - | 2.75“ | 7" | 460 VAC | 2.53“ | 4.27“ | 575 | 立式開放式儲罐 | 新台幣18,393元 | ||
9037HG33R | 5.07“ | 3.5“ | 2.58“ | - | 11.3“ | 5.98“ | 600 | 橫式 | 新台幣9,065元 | ||
9036DG2CR | - | 1 / 2“,3 / 4” | 7" | 460 VAC | 2.55“ | 4.5“ | 600 | 立式開放式儲罐 | 新台幣3,599元 | ||
9036GW1R | - | 2.75“ | 7" | 460 VAC | 3.75“ | 8.25“ | 600 | 立式開放式儲罐 | 新台幣37,616元 | ||
9037EG8R1F1 | - | 3.5“ | 3.63“ | - | 7.6“ | 7.6“ | 600 | 立式開放式儲罐 | 新台幣16,036元 | ||
9037HG30R | 4.37“ | 3.5“ | 2.58“ | - | 2.88“ | 5.98“ | 600 | 橫式 | 新台幣9,052元 |