SQUARE D Q1 系列插入式塑殼斷路器
Square D Q1 系列插入式塑殼斷路器為保護電路免受短路和過流等故障提供了有效的解決方案。 這些斷路器非常適合變壓器/發電機保護、電機保護等,提供可靠性...ty和效率。讀
次數 | 型號 | AIC等級 | 安培 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Q1370 | - | 70 | 3 | 240 | NT$14,717 | 詢價
|
B | Q12150 | 10kAIC @ 240V | 150A | 2 | 240V | - | 詢價
|
C | Q12100 | 10kAIC @ 240V | 100A | 2 | 240V | NT$15,658 | |
D | Q12100TF | 10kAIC @ 240V | 100A | 2 | 240V | NT$48,869 | |
E | Q12125 | 10kAIC @ 240V | 125A | 2 | 240V | - | 詢價
|
F | Q12100VH | 22kAIC @ 240V | 100A | 2 | 240V | - | 詢價
|
B | Q12125VHIN | 22kAIC @ 240V | 125A | 2 | 240V | - | 詢價
|
B | Q12125VH | 22kAIC @ 240V | 125A | 2 | 240V | - | 詢價
|
Q1系列插入式塑殼斷路器
Square D Q1 系列斷路器可與配電板和負載中心兼容使用,以保護電路和連接設備免受電流過載和短路的影響。 這些雙極設備具有熱磁脫扣單元,可提供長期和瞬時電流限制功能,並採用插入式安裝設計,易於安裝。 此外,它們在 22V 時提供 240 kA 的最大中斷能力。 從各種 Q1 系列斷路器中進行選擇,額定電流高達 150A Raptor Supplies.
功能
- Square D Q1 系列斷路器提供熱磁保護,以實現瞬時電流過載保護。
- 它們具有 2 / 3 極配置,可與不同的電氣系統兼容。
- 這些塑殼斷路器提供長時間和瞬時跳閘功能,以增強設備的安全性和保護。
- 它們還提供 10V 時 240kAIC 和 22V 時 240kAIC 的中斷額定值。
- 這些斷路器具有插入式連接,方便安裝。
常问问题解答
Square D Q1 系列斷路器的額定電壓是多少
它們的額定電壓為 240V。
這些塑殼斷路器的額定電流是多少?
這些斷路器的額定電流範圍為 70 至 150
這些 Square D Q1 系列 MCCB 包含哪些內容?
它們配有脫扣單元和插入式連接。 脫扣單元監控通過斷路器的電流,並且插入式連接可以輕鬆安裝和拆卸斷路器。