STAFFORD MFG Signature 系列,三件式剖分式不銹鋼剛性聯軸器
篩選
年級: 303 , 材料: 不銹鋼 , 螺桿材質: 18-8不銹鋼
次數 | 型號 | 總長 | 孔徑 | 鍵槽 A | 類別 | 鍵槽 B | 鍵槽尺寸 | 外直徑。 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5S008008TK | 1.875“ | 1機構/ 2“ | - | 高強度 | - | 1機構/ 8“ | 1.250“ | 8-32 × 1/2 | NT$5,090 | 詢價
|
B | 5S008008T | 1.875“ | 1機構/ 2“ | - | 高強度 | - | - | 1.250“ | 8-32 × 1/2 | - | 詢價
|
A | 5S010010TK | 2.250“ | 5機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 高強度 | 0.188“ | - | 1.500“ | 10-32 × 1/2 | NT$7,186 | 詢價
|
B | 5S010010T | 2.250“ | 5機構/ 8“ | - | 高強度 | - | - | 1.500“ | 10-32 × 1/2 | NT$5,643 | 詢價
|
A | 5S012012TK | 2.625“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 16“ | 高強度 | 0.188“ | - | 1.750“ | 1/4-28 x 5/8 | NT$6,797 | 詢價
|
B | 5S012012T | 2.625“ | 3機構/ 4“ | - | 高強度 | - | - | 1.750“ | 1/4-28 x 5/8 | NT$6,914 | 詢價
|
A | 5S100100TK | 3" | 1" | - | 高強度 | - | 1機構/ 4“ | 2" | 1/4-28 x 5/8 | NT$8,846 | 詢價
|
B | 5S100100T | 3" | 1" | - | 高強度 | - | - | 2" | 1/4-28 x 5/8 | NT$9,030 | 詢價
|
B | 5S104104T | 3.375“ | 1-1 / 4“ | - | 高強度 | - | - | 2.250“ | 1/4-28 x 5/8 | - | 詢價
|
A | 5S104104TK | 3.375“ | 1-1 / 4“ | - | 高強度 | - | 1機構/ 4“ | 2.250“ | 1/4-28 x 5/8 | NT$11,890 | 詢價
|
B | 5S106106T | 3.625“ | 1-3 / 8“ | - | 高強度 | - | - | 2.375“ | 1/4-28 x 5/8 | - | 詢價
|
A | 5S106106TK | 3.625“ | 1-3 / 8“ | 5機構/ 16“ | 高強度 | 0.313“ | - | 2.375“ | 1/4-28 x 5/8 | - | 詢價
|
B | 5S108108T | 3.750“ | 1-1 / 2“ | - | 高強度 | - | - | 2.500“ | 1/4-28 x 5/8 | - | 詢價
|
A | 5S108108TK | 3.750“ | 1-1 / 2“ | - | 高強度 | - | 3機構/ 8“ | 2.500“ | 1/4-28 x 5/8 | - | 詢價
|
B | 5S112112T | 4.500“ | 1-3 / 4“ | - | 高強度 | - | - | 3" | 5 / 16-24 x 1 | - | 詢價
|
A | 5S112112TK | 4.500“ | 1-3 / 4“ | - | 高強度 | - | 3機構/ 8“ | 3" | 5 / 16-24 x 1 | - | 詢價
|
B | 5S200200T | 4.875“ | 2" | - | 高強度 | - | - | 3.250“ | 5 / 16-24 x 1 | - | 詢價
|
A | 5S200200TK | 4.875“ | 2" | - | 高強度 | - | 1機構/ 2“ | 3.250“ | 5 / 16-24 x 1 | - | 詢價
|
C | 5SM008008TK | 30 mm | 8 mm | - | 低調 | - | 2 mm | 18mm | M3 x 0.5 | - | 詢價
|
D | 5SM008008T | 30 mm | 8 mm | - | 低調 | - | - | 18mm | M3 x 0.5 | - | 詢價
|
C | 5SM010010TK | 35 mm | 10 mm | - | 低調 | - | 3mm | 24mm | M3 x 0.5 | - | 詢價
|
D | 5SM010010T | 35 mm | 10 mm | - | 低調 | - | - | 24mm | M3 x 0.5 | - | 詢價
|
D | 5SM012012T | 45 mm | 12 mm | - | 低調 | - | - | 28mm | M4 x 0.7 | - | 詢價
|
C | 5SM012012TK | 45 mm | 12 mm | - | 低調 | - | 4mm | 28mm | M4 x 0.7 | - | 詢價
|
C | 5SM016016TK | 50 mm | 16 mm | - | 低調 | - | 5mm | 34mm | M5 x 0.8毫米 | - | 詢價
|
C | 5SM015015TK | 50 mm | 15 mm | - | 低調 | - | 5mm | 34mm | M5 x 0.8毫米 | - | 詢價
|
D | 5SM016016T | 50 mm | 16 mm | - | 低調 | - | - | 34mm | M5 x 0.8毫米 | - | 詢價
|
D | 5SM015015T | 50 mm | 15 mm | - | 低調 | - | - | 34mm | M5 x 0.8毫米 | - | 詢價
|
C | 5SM014014TK | 50 mm | 14 mm | - | 低調 | - | 5mm | 30mm | M4 x 0.7 | - | 詢價
|
D | 5SM014014T | 50 mm | 14 mm | - | 低調 | - | - | 30mm | M4 x 0.7 | - | 詢價
|
C | 5SM020020TK | 65 mm | 20 mm | - | 低調 | - | 6 mm | 40mm | M6 x 1.0 | - | 詢價
|
C | 5SM025025TK | 65 mm | 25 mm | - | 低調 | - | 8 mm | 45mm | M6 x 1.0 | - | 詢價
|
D | 5SM025025T | 65 mm | 25 mm | - | 低調 | - | - | 45mm | M6 x 1.0 | - | 詢價
|
D | 5SM020020T | 65 mm | 20 mm | - | 低調 | - | - | 40mm | M6 x 1.0 | - | 詢價
|
C | 5SM030030TK | 75 mm | 30 mm | - | 低調 | - | 8 mm | 54mm | M6 x 1.0 | - | 詢價
|
D | 5SM030030T | 75 mm | 30 mm | - | 低調 | - | - | 54mm | M6 x 1.0 | - | 詢價
|
C | 5SM035035TK | 80 mm | 35 mm | - | 低調 | - | 10mm | 57mm | M6 x 1.0 | - | 詢價
|
D | 5SM035035T | 80 mm | 35 mm | - | 低調 | - | - | 57mm | M6 x 1.0 | - | 詢價
|
C | 5SM040040TK | 90 mm | 40 mm | - | 低調 | - | 12mm | 60mm | M6 x 1.0 | - | 詢價
|
D | 5SM040040T | 90 mm | 40 mm | - | 低調 | - | - | 60mm | M6 x 1.0 | - | 詢價
|
C | 5SM045045TK | 105 mm | 45 mm | - | 低調 | - | 14mm | 73mm | M8 x 1.25 | - | 詢價
|
D | 5SM045045T | 105 mm | 45 mm | - | 低調 | - | - | 73mm | M8 x 1.25 | - | 詢價
|
C | 5SM050050TK | 120 mm | 50 mm | - | 低調 | - | 14mm | 78mm | M8 x 1.25 | - | 詢價
|
D | 5SM050050T | 120 mm | 50 mm | - | 低調 | - | - | 78mm | M8 x 1.25 | - | 詢價
|