項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔徑 | 10 mm |
級 | 303 |
鍵槽尺寸 | 3mm |
材料 | 不銹鋼 |
外直徑。 | 24mm |
螺絲材質 | 18-8不銹鋼 |
螺絲尺寸 | M3 x 0.5 |
總長 | 35 mm |
類別 | 低調 |
原產地 | USA |
型號 | 總長 | 孔徑 | 鍵槽 A | 類別 | 鍵槽 B | 鍵槽尺寸 | 外直徑。 | 螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5S008008T | 1.875“ | 1機構/ 2“ | - | 高強度 | - | - | 1.250“ | 8-32 × 1/2 | - | 詢價
|
5S010010T | 2.250“ | 5機構/ 8“ | - | 高強度 | - | - | 1.500“ | 10-32 × 1/2 | 新台幣5,643元 | 詢價
|
5S012012T | 2.625“ | 3機構/ 4“ | - | 高強度 | - | - | 1.750“ | 1/4-28 x 5/8 | 新台幣6,914元 | 詢價
|
5S100100T | 3" | 1" | - | 高強度 | - | - | 2" | 1/4-28 x 5/8 | 新台幣9,030元 | 詢價
|
5S104104T | 3.375“ | 1-1 / 4“ | - | 高強度 | - | - | 2.250“ | 1/4-28 x 5/8 | - | 詢價
|
5S106106T | 3.625“ | 1-3 / 8“ | - | 高強度 | - | - | 2.375“ | 1/4-28 x 5/8 | - | 詢價
|
5S108108T | 3.750“ | 1-1 / 2“ | - | 高強度 | - | - | 2.500“ | 1/4-28 x 5/8 | - | 詢價
|