STAFFORD MFG Signature 系列,兩件式分體鋼製公制軸環
篩選
完成: 黑氧化物 , 年級: 1215 , 材料: 鐵件 , 螺桿材質: 合金鋼 , 類型: 低調
次數 | 型號 | 孔徑 | 外直徑。 | 螺絲尺寸 | 固定螺絲尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2LM030R | 30 mm | 54mm | M6 x 1.0 x 18 毫米 | M8×1.25×10 | 15mm | NT$1,017 | 詢價
|
A | 2LM035R | 35 mm | 57mm | M6 x 1.0 x 18 毫米 | M8×1.25×10 | 15mm | NT$1,024 | 詢價
|
A | 2LM040R | 40 mm | 60mm | M6 x 1.0 x 18 毫米 | M10×1.5×10 | 15mm | NT$1,418 | 詢價
|
A | 2LM045R | 45 mm | 73mm | M8 x 1.25 x 25 毫米 | M10×1.5×14 | 19mm | NT$1,618 | 詢價
|
A | 2LM050R | 50 mm | 78mm | M8 x 1.25 x 25 毫米 | M10×1.5×14 | 19mm | NT$1,831 | 詢價
|
A | 2LM055R | 55 mm | 82mm | M8 x 1.25 x 25 毫米 | M12×1.75×12 | 19mm | NT$1,953 | 詢價
|
A | 2LM060R | 60 mm | 88mm | M8 x 1.25 x 25 毫米 | M12×1.75×12 | 19mm | NT$1,756 | 詢價
|
A | 2LM065R | 65 mm | 93mm | M8 x 1.25 x 25 毫米 | M12×1.75×12 | 19mm | - | 詢價
|
A | 2LM070R | 70 mm | 98mm | M8 x 1.25 x 25 毫米 | M12×1.75×12 | 19mm | NT$4,398 | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 防震毯
- 門擋風雨條
- 更換標籤
- 機械長度鑽頭
- 切割附件
- 大括號和括號
- 秤及秤配件
- 熱活化收縮包裝紙和設備
- 膠和水泥
- 池塘配件
- 3M 可重新閉合的緊固件膠帶
- WATERLINE CONTROLS 液位控制低熱報警
- SCHNEIDER ELECTRIC 接線端子螺釘夾
- CONRADER N系列先導卸荷式止回閥,汽油驅動
- COOPER B-LINE 電纜管理塑料電纜固定門
- MARATHON MOTORS Max+ 變頻電機,1000:1 恆轉矩,全封閉,三相
- 80/20 90度角平板,5孔
- TSUBAKI 連接滾子鏈節
- SMC VALVES 座廁
- WINSMITH SE Encore 系列,E20 尺寸,CDBD 蝸輪/蝸桿雙減速減速機