項目 | 軸環 |
孔徑 | 60 mm |
完 | 黑氧化物 |
級 | 1215 |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 88mm |
螺絲材質 | 合金鋼 |
螺絲尺寸 | M8 x 1.25 x 25 毫米 |
固定螺絲尺寸 | M12×1.75×12 |
類別 | 低調 |
信號寬度 | 19mm |
原產地 | USA |
型號 | 孔徑 | 外直徑。 | 螺絲尺寸 | 固定螺絲尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2LM030R | 30 mm | 54mm | M6 x 1.0 x 18 毫米 | M8×1.25×10 | 15mm | 新台幣1,017元 | 詢價
|
2LM035R | 35 mm | 57mm | M6 x 1.0 x 18 毫米 | M8×1.25×10 | 15mm | 新台幣1,024元 | 詢價
|
2LM040R | 40 mm | 60mm | M6 x 1.0 x 18 毫米 | M10×1.5×10 | 15mm | 新台幣1,418元 | 詢價
|
2LM045R | 45 mm | 73mm | M8 x 1.25 x 25 毫米 | M10×1.5×14 | 19mm | 新台幣1,618元 | 詢價
|
2LM050R | 50 mm | 78mm | M8 x 1.25 x 25 毫米 | M10×1.5×14 | 19mm | 新台幣1,831元 | 詢價
|
2LM055R | 55 mm | 82mm | M8 x 1.25 x 25 毫米 | M12×1.75×12 | 19mm | 新台幣1,953元 | 詢價
|
2LM065R | 65 mm | 93mm | M8 x 1.25 x 25 毫米 | M12×1.75×12 | 19mm | - | 詢價
|